Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel ST 40m H07RN-F 3x1,5mm IP44 3xSteckdosen 398.180


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabeltrommel ST 40m H07RN-F 3x1,5mm IP44 3xSteckdosen
Kabeltrommel ST 40m H07RN-F 3x1,5mm IP44 3xSteckdosen
Artikel-Nr.:
     262-B931D50
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     398.180
EAN/GTIN:
     4016514004225
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel ST 40m H07RN-F 3x1,5mm IP44 3xSteckdosen 398.180
Weitere Informationen:
Absicherung:
ohne
Ader-Zahl:
3
Aderquerschnitt:
1.5 mm² mm²
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
3
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Art des Netzanschlusses:
Schutzkontakt Typ F
Farbe:
Silber
Kabelbestückung:
H07RN-F
Kabellänge:
40 m
Mit Tragerahmen:
ja
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, bachmann kabeltrommel 40m, gartenkabeltrommel 40m, gartenkabeltrommel, Automatik-Kabelaufroller, Caravankabelbox, Caravankabeltrommel, Gummi-Kabeltrommel, Kabelaufroller, Kabelbox, Rasenmähertrommel, Tragbare Kabeltrommel, Verlängerungskabelbox
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,46*
ab € 108,21*
€ 129,98*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 108,60*
€ 130,57*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 109,30*
€ 130,58*
pro Stück
Frei Haus
ab € 112,25*
€ 135,23*
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 121,24*
€ 144,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,93*
€ 172,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,80*
€ 169,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,09*
€ 161,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,34*
€ 156,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,24*
€ 144,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bachmann
910.106
ab € 32,00*
Sonstiges
Bachmann
910.105
ab € 18,32*
Sonstiges
Bachmann
900.187
ab € 9,30*
Sonstiges
Bachmann
900.180
ab € 4,86*
Sonstiges
Bachmann
900.181
ab € 21,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.