Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel ST 50m H05RR-F 3x1,5mm IP20 3xSteckdosen 398.186


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabeltrommel ST 50m H05RR-F 3x1,5mm IP20 3xSteckdosen
Kabeltrommel ST 50m H05RR-F 3x1,5mm IP20 3xSteckdosen
Artikel-Nr.:
     262-B931D55
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     398.186
EAN/GTIN:
     4016514004287
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
H05RR-F
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kabeltrommel ST 50m H05RR-F 3x1,5mm IP20 3xSteckdosen 398.186
Weitere Informationen:
Absicherung:
ohne
Ader-Zahl:
3
Aderquerschnitt:
1.5 mm² mm²
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
3
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Art des Netzanschlusses:
Schutzkontakt Typ F
Farbe:
Silber
Kabelbestückung:
H05RR-F
Kabellänge:
50 m
Mit Tragerahmen:
ja
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, h05rr-f 3g1,5 ri.50, gartenkabeltrommel 50m, gartenkabeltrommel, Automatik-Kabelaufroller, Caravankabelbox, Caravankabeltrommel, Gummi-Kabeltrommel, Kabelaufroller, Kabelbox, Rasenmähertrommel, Tragbare Kabeltrommel, Verlängerungskabelbox
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 116,51*
€ 140,00*
pro Stück
Frei Haus
ab € 117,75*
€ 141,35*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 118,86*
€ 142,40*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 119,73*
€ 143,48*
pro Stück
€ 4,70*
ab € 122,36*
€ 146,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,00*
€ 166,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,58*
€ 164,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,29*
€ 156,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,14*
€ 151,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,51*
€ 138,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
910.106
ab € 32,00*
Zubehör
Bachmann
910.105
ab € 18,32*
Zubehör
Bachmann
900.187
ab € 9,30*
Zubehör
Bachmann
900.180
ab € 4,86*
Zubehör
Bachmann
900.181
ab € 21,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.