Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblechkabeltrommel 50m H05RR-F 3G1,5qmm 398.186


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahlblechkabeltrommel 50m H05RR-F 3G1,5qmm 398.186
Stahlblechkabeltrommel 50m H05RR-F 3G1,5qmm 398.186
Artikel-Nr.:
     3517B-95475703
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     398.186
EAN/GTIN:
     4016514004287
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
H05RR-F
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel

Stahlblechkabeltrommel 50m H05RR-F 3G1,5qmm 398.186

Stahlblechkabeltrommel 3 Steckdosen mit Deckel mit Thermoschutzschalter, IP 44 50m H05RR-F 3G1,5mm² schwarz
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Kabelbestückung:
H05RR-F
Aderquerschnitt:
1,5 mm²
Ader-Zahl:
3
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Kabellänge:
50 m
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 116,33*
€ 139,24*
Frei Haus
ab € 117,74*
€ 140,56*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 118,97*
€ 141,59*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 120,17*
€ 142,67*
€ 4,70*
ab € 122,57*
€ 145,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,59*
€ 168,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,43*
€ 167,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,18*
€ 158,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,29*
€ 153,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,97*
€ 141,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
910.106
ab € 31,95*
Zubehör
Bachmann
910.105
ab € 18,29*
Zubehör
Bachmann
900.187
ab € 9,29*
Zubehör
Bachmann
900.180
ab € 4,86*
Zubehör
Bachmann
900.181
ab € 21,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.