Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
CEE Kabeltrommel
>
Artikel
Bachmann 398.186 Kabeltr. Stahlbl. 3f. m. TSS 50m sw HO5RR-F 3G1,5qmm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Bachmann
icecat
Lager 4147
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0039084
Hersteller:
Bachmann
Herst.-Nr.:
398.186
EAN/GTIN:
4016514004287
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
H05RR-F
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kabeltrommeln Stahlblech 3 Steckdosen mit Spritzwasserabdeckung Thermoschutz, hochwertige Handwerkerausführung, schwarz Ausführung: Adern Gummi/Mantel Gummi - für kurzfristigen Außeneinsatz H05RR-F 3G 1,50 mm2 Zuleitung: 50 m
... >
Schaltermaterial
>
Steckverbinder / Verlängerungen
>
Tischsteckdosen,Verlängerungen,Trommeln
Weitere Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
,
Steckdosenleiste
,
Tischsteckdose
,
h05rr-f 3g1,5 ri.50
,
gartenkabeltrommel 50m
,
gartenkabeltrommel
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 116,51*
€ 140,00*
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 117,75*
€ 141,35*
Lager 3517
pro Stück
€ 5,46*
ab € 118,86*
€ 142,40*
Lager 4147
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 119,73*
€ 143,48*
Lager 314
pro Stück
€ 4,70*
ab € 122,36*
€ 146,73*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,48*
€ 170,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,04*
€ 169,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,64*
€ 160,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,36*
€ 155,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,73*
€ 142,48
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Std.-Einsatz 2xCEE7/3-1xCEE f. 399.180
Bachmann
910.106
ab € 32,00*
Zubehör
Steckdoseneinsatz 3fach m.Deck el
Bachmann
910.105
ab € 18,32*
Zubehör
Steckdoseneinsatz 4-fach S
Bachmann
900.187
ab € 9,30*
Zubehör
Thermoschutzschalter 1-polig
Bachmann
900.180
ab € 4,86*
Zubehör
Thermoschutzschalter 3-polig
Bachmann
900.181
ab € 21,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen