Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 25qmm 16mm isol PP sw Cu Polypropylen (PP) verzinnt 181022


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aderendhülse 25qmm 16mm isol PP sw Cu Polypropylen (PP) verzinnt
Aderendhülse 25qmm 16mm isol PP sw Cu Polypropylen (PP) verzinnt
Artikel-Nr.:
     262-C115D08
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181022
EAN/GTIN:
     4021103810224
Suchbegriffe:
Aderendhülse
cimco aderendhülse isoliert
aderendhülse isoliert
aderendhülse 25qmm
Aderendhülse 25qmm 16mm isol PP sw Cu Polypropylen (PP) verzinnt 181022
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
4
Bauform:
Standard
Farbe:
schwarz
Gesamtlänge:
30 mm
Halogenfrei:
ja
Hülsenlänge:
16 mm mm
Isoliert:
ja
Nennquerschnitt:
25 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Flachsteckhülse, Hülse, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,06598*
€ 0,09838*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,06984*
€ 0,10444*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,08366*
€ 0,12256*
30 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,08638*
€ 0,12718*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0813*
€ 0,1299*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,09838*
€ 0,11707
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,09488*
€ 0,11291
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,09078*
€ 0,10803
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,08578*
€ 0,10208
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,06598*
€ 0,07852
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 4,919* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
18 0940
ab € 0,01025*
Ähnlich
Cimco
18 0942
ab € 0,01359*
Ähnlich
Cimco
18 0946
ab € 0,01338*
Ähnlich
Cimco
18 0948
ab € 0,01247*
Ähnlich
Cimco
18 0950
ab € 0,01623*
Ähnlich
Cimco
18 0952
ab € 0,01847*
Ähnlich
Cimco
180988
ab € 0,01317*
Ähnlich
Cimco
180990
ab € 0,01419*
Ähnlich
Cimco
180994
ab € 0,01416*
Ähnlich
Cimco
18 0996
ab € 0,01025*
Ähnlich
Cimco
180998
ab € 0,00675*
Ähnlich
Cimco
18 1001
ab € 0,01245*
Ähnlich
Cimco
181002
ab € 0,00679*
Ähnlich
Cimco
18 1003
ab € 0,01241*
Ähnlich
Cimco
181004
ab € 0,683*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.