Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 25x16 schwarz iso. 181022


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 181022 Elektrischer Kontakt
Cimco 181022 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     3517B-85801032
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181022
EAN/GTIN:
     4021103810224
Suchbegriffe:
Aderendhülse
cimco aderendhülse isoliert
aderendhülse isoliert
aderendhülse 25qmm

Aderendhülse 25x16 schwarz iso. 181022

Isolierte Aderendhülsen, Abmessungen nach DIN 46228, Teil 4, Farbreihe 1. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105 °C - Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspleisung. Querschnitt: 25 mm²
Länge ohne Isolation L2: 16 mm
Gesamtlänge: L1: 30 mm, D1: 7,3
S1: 0,2, S2: 0,4
D2: 11,2
Isolationsfarbe: schwarz
Gewicht per 100 Stück~kg: 0,13
VE/Stck.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
25 mm²
Hülsenlänge:
16 mm
Gesamtlänge:
30 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kupfer
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,06598*
€ 0,09838*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,06984*
€ 0,10444*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,08366*
€ 0,12256*
29 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,08638*
€ 0,12718*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0813*
€ 0,1299*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1299*
€ 0,1546
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1195*
€ 0,1422
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1162*
€ 0,1383
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1031*
€ 0,1227
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0813*
€ 0,0967
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
18 0940
ab € 0,01025*
Ähnlich
Cimco
18 0942
ab € 0,01359*
Ähnlich
Cimco
18 0946
ab € 0,01338*
Ähnlich
Cimco
18 0948
ab € 0,01247*
Ähnlich
Cimco
18 0950
ab € 0,01623*
Ähnlich
Cimco
18 0952
ab € 0,01847*
Ähnlich
Cimco
180988
ab € 0,01317*
Ähnlich
Cimco
180990
ab € 0,01419*
Ähnlich
Cimco
180992
ab € 0,01303*
Ähnlich
Cimco
180994
ab € 0,01416*
Ähnlich
Cimco
18 0996
ab € 0,01025*
Ähnlich
Cimco
180998
ab € 0,00675*
Ähnlich
Cimco
181000
ab € 0,00677*
Ähnlich
Cimco
18 1001
ab € 0,01245*
Ähnlich
Cimco
181002
ab € 0,00679*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.