Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco Aderendhülse 25,0x16 181022 isoliert schwarz Farbreihe 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE241754419
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181022
EAN/GTIN:
     4021103810224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
cimco aderendhülse isoliert
aderendhülse isoliert
aderendhülse 25qmm
Isolierte Aderendhülsen, Abmessungen nach DIN 46228, Teil 4, Farbreihe 1. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105 °C - Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspleisung. Querschnitt: 25 mm². Länge ohne Isolation L2: 16 mm. Gesamtlänge: L1: 30 mm, D1: 7,3. S1: 0,2, S2: 0,4. D2: 11,2. Isolationsfarbe: schwarz. Gewicht per 100 Stück~kg: 0,13. VE/Stck.: 50
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,06548*
€ 0,09728*
Lager 96KMA
5 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,07165*
€ 0,10505*
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,08366*
€ 0,12266*
29 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,08648*
€ 0,12768*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0816*
€ 0,1323*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,10505*
€ 0,12501
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,10135*
€ 0,12061
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,09755*
€ 0,11608
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,08835*
€ 0,10514
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,07165*
€ 0,08526
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 5,2525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
18 0940
ab € 1,035*
Ähnlich
Cimco
18 0942
ab € 1,359*
Ähnlich
Cimco
18 0946
ab € 1,348*
Ähnlich
Cimco
18 0948
ab € 0,01237*
Ähnlich
Cimco
18 0950
ab € 1,633*
Ähnlich
Cimco
18 0952
ab € 1,77*
Ähnlich
Cimco
180988
ab € 1,317*
Ähnlich
Cimco
180990
ab € 0,01419*
Ähnlich
Cimco
180992
ab € 1,29*
Ähnlich
Cimco
180994
ab € 0,01426*
Ähnlich
Cimco
18 0996
ab € 1,035*
Ähnlich
Cimco
180998
ab € 0,00675*
Ähnlich
Cimco
181000
ab € 0,683*
Ähnlich
Cimco
18 1001
ab € 1,25*
Ähnlich
Cimco
181002
ab € 0,00676*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.