Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanal gr 60x110 RAL7030 HKL60110.1


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungsführungskanal Kst 60x107x2000mm stgr unbeh LF-K 5100qmm RAL7030
Leitungsführungskanal Kst 60x107x2000mm stgr unbeh LF-K 5100qmm RAL7030
Artikel-Nr.:
     6012B-75957095
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     HKL60110.1
EAN/GTIN:
     4011126211443
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Kanal gr 60x110 RAL7030 HKL60110.1

Elektroinstallationskanal, mit Deckel und zweireihiger, wechselseitiger Befestigungslochung im Boden, ohne Trennwand, Aufnahmeprofil im Boden für 2 Trennwände, einschließlich 4 Halteklammern K... je 2 m Lieferlänge, halogenhaltig. VDE zertifiziert! Halteklammern : 4 x K110 Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 107 mm zweireihige Bodenlochung : Ø 6,5 x 12 mm, Ø 6,5 mm und 2 x Ø 4,2 mm Bodenlochabstand Rastermaß : 125 mm Reihenabstand : 48 mm Lieferlänge L : 2000 mm Nutzbarer Querschnitt : 3876 mm² Werkstoff : PVC-hart (Polyvinylchlorid) Farbton : steingrau RAL : 7030 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
107 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
3876 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,95*
ab € 5,77661*
€ 8,09661*
2
€ 5,00*
ab € 5,84*
€ 8,19*
15 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 5,8938*
€ 8,4003*
4 Tage
134
2
€ 6,95*
ab € 5,9842*
€ 8,4826*
Lager 6012
2
€ 3,90*
ab € 6,615*
€ 9,275*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 9,275*
€ 11,03725
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,835*
€ 10,51365
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,485*
€ 10,09715
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,145*
€ 9,69255
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,615*
€ 7,87185
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 6,615* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 18,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 3,07*
Ähnlich
HKL
ab € 2,88*
Ähnlich
HKL
ab € 3,25*
Ähnlich
HKL
ab € 3,07*
Ähnlich
HKL
ab € 12,94*
Ähnlich
HKL
4011126211320
ab € 13,07974*
Ähnlich
HKL
ab € 5,71661*
Ähnlich
HKL
ab € 19,59*
Ähnlich
HKL
ab € 19,50*
Ähnlich
HKL
ab € 22,57*
Ähnlich
HKL
ab € 21,6488*
Ähnlich
HKL
ab € 26,98942*
Ähnlich
HKL
ab € 26,91942*
Ähnlich
HKL
ab € 35,00*
Ähnlich
HKL
4011126211290
ab € 8,61348*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.