Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Leistungsschütz
>
Artikel
Leistungsschütz 11kW 2S 2 24-60VUC 2Ö AF26-22-00-11
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-C756E80
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
1SBL237501R1100
EAN/GTIN:
3471523116412
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Leistungsschütz 11kW 2S 2 24-60VUC 2Ö AF26-22-00-11
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
45 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
0 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 - 60 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 - 60 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20 - 60 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 - 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 - 690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
86 mm
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Tiefe:
101 mm
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
ABB PG:U5 Schütze u.Relais
Weitere Suchbegriffe:
Motorschütz
,
Schaltschütz
,
leistungsschütz 2 öffner 2 schließer
,
hauptschütz
,
abb hauptschütz
,
4-poliges Schütz
,
Drehstromschütz
,
Dreieck-Schütz
,
Gleichspannungsschütz
,
Gleichstromschütz
,
Halbleiterschütz
,
Heizstromschütz
,
Heizungsschütz
,
Installationsschütz
,
Kleinschütz
,
Lastabwurfschütz
,
Netz-Schütz
,
Reiheneinbaugerät
,
Schaltmodul
,
Schütz
,
Schützbaustein
,
Stern-Dreieck-Schütz
,
Stern-Schütz
,
Verteilereinbaugerät
,
Wechselstromschütz
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 52,09*
€ 65,13*
Lager 4147
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 55,11*
€ 68,46*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 56,93*
€ 71,47*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 57,39*
€ 72,35*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 74,10*
€ 86,93*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,93*
€ 103,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,36*
€ 101,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,54*
€ 94,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB CA4 Hilfskontakt 1-polig, 1 Schließer Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 6 A, 600 Vdc, 690 Vac
ABB
1SBN010110R1010 CA4-10
ab € 2,10*
Zubehör
ABB CA4 Hilfskontakt 1-polig, 1 Öffner Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 6 A, 600 Vdc, 690 Vac
ABB
1SBN010110R1001 CA4-01
ab € 2,09*
Zubehör
ABB CAL4-11 Hilfskontakt 2-polig S200M, 1 Öffner + 1 Schließer Seitliche Montage mit Schraubanschluss Anschluss 6 A,
ABB
1SBN010120R1011 CAL4-11
ab € 13,06*
Zubehör
ABB Serie VE5 Verriegelung für Serie AF09 bis AF16
ABB
1SBN030111R1000 VEM4
ab € 10,14*
Zubehör
MULTICOMP SPC10576 DIN-MONTAGESCHIENE, 35MM, STAHL, 1M
Multicomp
SPC10576
ab € 7,58*
Zubehör
MULTICOMP SPC10578 DIN-MONTAGESCHIENE, 35MM, STAHL, 2M
Multicomp
SPC10578
ab € 19,19*
Zubehör
RS PRO Einzeladerleitung 1,5 mm², 15 AWG 100m Schwarz PVC isoliert Ø 3.4mm 30 / 0,25 mm Litzen
RS Pro
361787
ab € 58,07*
Zubehör
RS PRO Stahl Hutschiene Hutprofil tief Gelocht, H. 15mm B. 35mm, L. 1m
RS Pro
467428
ab € 34,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen