Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose IP66 6qmm 130x130x77mm gr Kst WandDecke hfr DK0600G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hensel DK 0600 G Elektrische Anschlussbox Polypropylen (PP)
Hensel DK 0600 G Elektrische Anschlussbox Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     262-C921J44
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     62000005
EAN/GTIN:
     4012591124979
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose IP66 6qmm 130x130x77mm gr Kst WandDecke hfr DK0600G
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
8
Bemessungsisolationsspannung Ui:
1000 V
Bestückung:
ohne
Breite:
130 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Durchmesser:
0 mm
Einführung von hinten:
ja
Einsatztemperatur:
-25 - 40 °C
Farbe:
grau
Form:
quadratisch
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Halogenfrei:
ja
Länge:
130 mm
Max. Leiterquerschnitt:
6 mm²
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Plombierbar:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
77 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
165
€ 5,90*
ab € 8,76*
€ 12,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,79*
€ 12,11*
€ 8,95*
ab € 8,58*
€ 12,18*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,85*
€ 12,19*
1 Tag
80
€ 4,99*
ab € 8,87*
€ 12,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
ASM 20
ab € 2,04*
Zubehör
Hensel
4012591771876
ab € 0,68*
Zubehör
Hensel
4012591102809
ab € 11,41*
Zubehör
Hensel
DK TS 06
ab € 2,46*
Zubehör
Hensel
62000235
ab € 1,92*
Zubehör
Hensel
4012591132936
ab € 13,46*
Zubehör
Hensel
DK KL 02
ab € 1,15*
Zubehör
Hensel
DK KL 06
ab € 3,45*
Zubehör
Hensel
DK KL 04
ab € 1,37*
Zubehör
Hensel
4012591771869
ab € 0,3528*
Zubehör
Hensel
DK BZ 5
ab € 3,81*
Zubehör
Hensel
4012591771739
ab € 0,23252*
Zubehör
Hensel
4012591771753
ab € 0,23252*
Zubehör
Hensel
3600188
ab € 1,16*
Zubehör
Hensel
36001004
ab € 15,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.