Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabzweigkasten bis 6 mm² 3phasig, 10mm² 1phas. ohne Klemme DK0600G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2906448
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     62000005
EAN/GTIN:
     4012591124979
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Kabelabzweigkasten aus hochwertigem Thermoplast. Für Aufputz-Anwendungen in Gebäuden oder die geschützte Installation im Freien. Mit Außenlaschen zur Befestigung und Deckelbefestigung über Schnellverschlüsse. Kabelabzweigkasten ohne Klemmen. Kabeleinführung über elastische Dichtmembranen in Gehäusewänden und Boden. Nachträglicher Einsatz von Kabelstutzen durch Entfernen der Dichtmembrane möglich. Mit Deckelhalteband. Montageart: Wand-/Deckenmontage, Farbe: grau, Breite: 130 mm, Halogenfrei: true, Tiefe: 77 mm, Form: rechteckig, Oberflächenschutz: unbehandelt, Bestückung: ohne, Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000 V, Länge: 130 mm, Plombierbar: true, Funktionserhalt: ohne, Einsatztemperatur: -25...40 °C, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 8, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Deckelbefestigung: geschraubt, Mit Abschirmung: false, Witterungsbeständig: false, Schutzart (IP): IP66, Für Rohrdurchmesser: sonstige, Einführung von hinten: true, Für Ex-Zone Gas: ohne, Anreihbar: false, Art der Gehäusedurchführung: sonstige, Für Ex-Zone Staub: ohne, Ausführung Deckel: sonstige, Vergießbar: false, Mit Vergussmasse mitgeliefert: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hensel, Gustav GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
DK0600G
Ident Code:
62000005
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
213
€ 5,90*
ab € 8,74*
€ 11,96*
€ 5,95*
ab € 8,77*
€ 12,00*
€ 8,95*
ab € 8,54*
€ 12,05*
Lager 6808
117
€ 4,99*
ab € 8,85*
€ 12,12*
3 Tage
91
€ 6,40*
ab € 8,87*
€ 12,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,20*
Zubehör
Hensel
ASM 20
ab € 2,04*
Zubehör
Hensel
4012591771876
ab € 0,68*
Zubehör
Hensel
4012591771753
ab € 0,23252*
Zubehör
Hensel
4012591102809
ab € 11,39*
Zubehör
Hensel
4012591102816
ab € 15,58*
Zubehör
Hensel
4012591102823
ab € 22,01*
Zubehör
Hensel
A086832
ab € 3,81*
Zubehör
Hensel
DK TS 06
ab € 2,47*
Zubehör
Hensel
A082832
ab € 1,91*
Zubehör
Hensel
4012591132936
ab € 13,48*
Zubehör
Hensel
DK KL 02
ab € 1,15*
Zubehör
Hensel
DK KL 06
ab € 3,45*
Zubehör
Hensel
DK KL 04
ab € 1,36*
Zubehör
Hensel
4012591771869
ab € 0,3528*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.