Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch PVC K-Schlauch Ø10mm IP68 gr Polyvinylchlorid (PVC) -25-80°C K-SCHLAUCH,AD10


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
FLEXA GmbH & Co 10205101007 Elektrische Leitungen
FLEXA GmbH & Co 10205101007 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     262-D779B75
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10205101007
EAN/GTIN:
     4025113105004
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
Kunststoffschlauch PVC K-Schlauch Ø10mm IP68 gr Polyvinylchlorid (PVC) -25-80°C K-SCHLAUCH,AD10
Weitere Informationen:
Außen glatt:
ja
Außendurchmesser:
10 mm mm
Druckfestigkeit:
0 N N
Einsatztemperatur:
-25 - 80 °C
Farbe:
grau
Flexibilität:
flexibel
Innen glatt:
ja
Innendurchmesser:
7 mm mm
Nenndurchmesser:
10 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
ohne Wendel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,9674*
€ 1,2574*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,0442*
€ 1,3542*
50
€ 5,46*
ab € 1,1242*
€ 1,4542*
50
Frei Haus
ab € 1,1584*
€ 1,4884*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 1,19711*
€ 1,52711*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,52711*
€ 1,81726
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,48711*
€ 1,76966
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,41711*
€ 1,68636
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,19711*
€ 1,42456
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 76,3555* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15010023063
ab € 80,37*
Zubehör
Flexa
15010023012
ab € 4,131*
Zubehör
Flexa
15010023016
ab € 5,64983*
Zubehör
Flexa
15010023020
ab € 7,394*
Zubehör
Flexa
15010023025
ab € 8,58816*
Zubehör
Flexa
15010023032
ab € 13,91941*
Zubehör
Flexa
15010023040
ab € 22,77797*
Zubehör
Flexa
15010023050
ab € 25,15*
Zubehör
Flexa
15010022009
ab € 4,6835*
Zubehör
Flexa
15010022011
ab € 5,74584*
Zubehör
Flexa
15010022013
ab € 6,86234*
Zubehör
Flexa
15010022016
ab € 6,95833*
Zubehör
Flexa
15010022021
ab € 8,9757*
Zubehör
Flexa
15010022029
ab € 13,63907*
Zubehör
Flexa
15010022036
ab € 27,13144*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.