Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelschutzschlauch
>
Wellschlauch
>
Wellschlauchverschraubung
>
Artikel
15020062209 RQG1-P, AD 21,2, PG 13,5
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
721-01264641
Hersteller:
Flexa
Herst.-Nr.:
15020062209
EAN/GTIN:
4025113173591
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Kunststoff Schnellverschraubung gerade RQG1-P, IP 66 einteilig, PG Außengewinde,
... >
Elektroinstallationsanlage, -gerät
>
Kabelverlegung (nicht Erdkabelverlegung)
>
Kabelverlegung (nicht Erdkabelverlegung, nicht klassifiziert)
Weitere Suchbegriffe:
schlauchverschraubung
,
gerade schlauchverschraubung
,
FLEXAquick
,
Kunststoffschnellverschraubung
,
Verschraubung
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 21,08*
€ 29,02*
Lager 6232
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 21,111*
€ 29,131*
Lager 4147
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,5945*
€ 29,5245*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,579*
€ 32,129*
Lager 721
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,857*
€ 32,307*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,307*
€ 38,44533
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,707*
€ 37,73133
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,217*
€ 34,76823
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,897*
€ 33,19743
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,907*
€ 32,01933
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,857*
€ 28,38983
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,3857* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 721
Versand:
Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 721
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEXA GmbH & Co ROHRflex PA 6-D
Flexa
10237202010
ab € 1,5972*
Zubehör
FLEXA GmbH & Co ROHRflex PP
Flexa
10231002010
ab € 30,97*
Zubehör
Flexa ROHRflex PA 6 AD13,0 Wellschlauch gr 10,0x13,0mm 10233201010
Flexa
10233201010
ab € 1,2251*
Zubehör
Flexa ROHRflex PA 6 AD13,0 Wellschlauch sw 10,0x13,0mm 10233202010
Flexa
10233202010
ab € 1,2182*
Zubehör
Flexa ROHRflex PA 6 S AD13,0 Well- schlauch 10233209010
Flexa
10233209010
ab € 51,93*
Zubehör
Flexa ROHRflex PU AD13,0 Wellschlauch sw 8,8x13,0 10289902010
Flexa
10289902010
ab € 1,7832*
Zubehör
Kunststoff-Schutzschlauch 10,0x13,0mm ROHRfl.PA6HTswAD13,0
Flexa
10254202010
ab € 100,915*
Zubehör
Kunststoff-Wellschlauch IP68 ROHRflexPA6LAD13,0gr
Flexa
10261201010
ab € 46,55*
Zubehör
Kunststoff-Wellschlauch PA6 LL 10x13 sw 10267202610
Flexa
10267202610
ab € 0,2931*
Zubehör
Wellrohr Ø13mm PA IP68 ohne Ummantelung sw Polyamid (PA) UV-best 320N -25-120°C ROHRFLEXPA6-L,AD13,0
Flexa
10261202010
ab € 0,9376*
Zubehör
Wellrohr Ø13mm PA IP68 ROHRflex ohne gr Polyamid (PA) UV-best 320N -50-120°C ROHRFLEXPA6-S,AD13,0
Flexa
10232201010
ab € 51,97*
Zubehör
Wellschlauch AD 13, 10,0x13,0mm 10261242010
Flexa
10261242010
ab € 51,50*
Zubehör
Wellschlauch AD13, 10,0 x 13,0 mm ROHRfl PA 6L, AD13,0
Flexa
10261209010
ab € 46,56*
Zubehör
Wellschlauch, Innen-Ø 10 mm, Außen-Ø 13 mm, BR 20 mm, PA, grau, 1 0267 201 010
Flexa
1 0267 201 010
ab € 0,7791*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen