Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfmanschette Ø5215mm L1000mm hfr 2,5mm UV-best RMS52-15-PO-X-BK(1000.0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reparaturmanschette 1000 mm, Schrumpfrate bis 4,5:1 (52/15 mm), mittelwandig, mit Innenkleber, schwarz
Reparaturmanschette 1000 mm, Schrumpfrate bis 4,5:1 (52/15 mm), mittelwandig, mit Innenkleber, schwarz
Reparaturmanschette 1000 mm, Schrumpfrate bis 4,5:1 (52/15 mm), mittelwandig, mit Innenkleber, schwarz
Reparaturmanschette 1000 mm, Schrumpfrate bis 4,5:1 (52/15 mm), mittelwandig, mit Innenkleber, schwarz
Reparaturmanschette 1000 mm, Schrumpfrate bis 4,5:1 (52/15 mm), mittelwandig, mit Innenkleber, schwarz
Reparaturmanschette 1000 mm, Schrumpfrate bis 4,5:1 (52/15 mm), mittelwandig, mit Innenkleber, schwarz
Artikel-Nr.:
     262-D892A64
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     450-20012
EAN/GTIN:
     4031026406527
Suchbegriffe:
Reparaturmanschette
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch schwarz
reparaturmanschette
Schrumpfmanschette Ø5215mm L1000mm hfr 2,5mm UV-best RMS52-15-PO-X-BK(1000.0)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schrumpfmanschette
Für Kabelaußendurchmesser:
20 - 20 mm
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser nach Schrumpf:
15 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
52 mm
Länge:
1000 mm mm
UV-beständig:
ja
Wandstärke:
2.5 mm mm
Weitere Suchbegriffe: hellermanntyton reparaturmanschette, Manschette, Schrumpfmanschette, Warmschrumpfmanschette
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 33,54*
€ 43,32*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 35,69*
€ 43,59*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 36,40*
€ 46,71*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 35,65*
€ 46,96*
1
€ 6,90*
ab € 39,02*
€ 49,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 171,91*
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,91*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,25*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,84*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.