Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reparaturmanschette schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1672619
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     RMS52-15-PO-X-BK(1000.0)
EAN/GTIN:
     4031026406527
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Reparaturmanschette
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch schwarz
reparaturmanschette
Dickwandig: sehr guter Abrieb-, Knick- und Schnittschutz. 4:1 deckt großen Anwendungsbereich ab, hoher Anpressdruck. Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung. Thermochromatische Punkte (TCP) als Schrumpfindikator. Verschlussschiene ermöglicht Kabelreparatur ohne Kabelende. Beständig gegen Chemikalien und Erdalkalien. Hohe Witterungsbeständigkeit. halogenfrei. Verpackung im Set für eine einfache und einfache Handhabung. RMS Kabelreparaturmanschetten werden um die betroffene Stelle gelegt und mit einer Verschlussschiene verschlossen. Beim anschließenden Schrumpfen dichtet der innenseitige Heißschmelzkleber die Schadstelle wasserdicht ab und gleicht dabei zusätzlich Unebenheiten des Kabeluntergrundes aus. Ausführung: Schrumpfmanschette, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Wandstärke: 2,3 mm, Verstärkte Konstruktion: false, Länge: 1000 mm, Innendurchmesser vor Schrumpf: 52 mm, Innendurchmesser nach Schrumpf: 15 mm, Für Kabelaußendurchmesser: 20 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
RMS52-15-PO-X-BK(1000.0)
Ident Code:
450-20012
Weitere Suchbegriffe: hellermanntyton reparaturmanschette, Abzweiggarnitur, Doppelabzweigmuffe, T-Abzweig, Kabelabzweig, Muffe (Kabel-)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 33,54*
€ 43,32*
1
€ 5,95*
ab € 35,69*
€ 43,59*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 36,40*
€ 46,71*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 35,65*
€ 46,96*
1
€ 6,90*
ab € 39,02*
€ 49,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 171,91*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,25*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,84*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,91*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.