Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printklemme 1f 1re lgr Serie 235 RM=3,96 SteckklemmanschlussLötanschluss 235-201


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 235-201 Anschlussblock 1P Grau
Wago 235-201 Anschlussblock 1P Grau
Artikel-Nr.:
     262-E488E18
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     235-201
EAN/GTIN:
     4044918829489
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Printklemme 1f 1re lgr Serie 235 RM=3,96 SteckklemmanschlussLötanschluss 235-201
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 - 1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.75 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Anschlussart Leiter:
Steckklemmanschluss
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
1
Art der Banderolierung:
ohne
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Befestigungsart:
löten
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Betriebstemperatur:
-60 - 105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Gehäusefarbe:
grau | lichtgrau
Höhe:
15.5 mm
Länge des Pins:
3.6 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3.96 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Überspannungskategorie:
III
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
800
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,14977*
€ 0,18677*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1663*
€ 0,2263*
18 Tage
nicht lagernd
800
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2107*
€ 0,2507*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1809*
€ 0,2509*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,19809*
€ 0,27809*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,27809*
€ 0,33093
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23809*
€ 0,28333
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21809*
€ 0,25953
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19809*
€ 0,23573
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 27,809* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321
ab € 0,0303*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,0071*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00804*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00709*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00798*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221
ab € 0,0296*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221
ab € 0,0304*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.