Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch PVC K-Schlauch Ø21mm IP68 gr Polyvinylchlorid (PVC) -25-80°C K-SCHLAUCH,AD21


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
FLEXA GmbH & Co 10205101017 Elektrische Leitungen
FLEXA GmbH & Co 10205101017 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     262-E866B11
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10205101017
EAN/GTIN:
     4025113105042
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
Kunststoffschlauch PVC K-Schlauch Ø21mm IP68 gr Polyvinylchlorid (PVC) -25-80°C K-SCHLAUCH,AD21
Weitere Informationen:
Außen glatt:
ja
Außendurchmesser:
21 mm mm
Druckfestigkeit:
0 N N
Einsatztemperatur:
-25 - 80 °C
Farbe:
grau
Flexibilität:
flexibel
Innen glatt:
ja
Innendurchmesser:
17 mm mm
Nenndurchmesser:
21 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
ohne Wendel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,8294*
€ 3,4894*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,064*
€ 3,754*
50
Frei Haus
ab € 3,2984*
€ 4,0184*
41 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,42775*
€ 4,17775*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 3,48323*
€ 4,24323*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 4,24323*
€ 5,04944
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,48323*
€ 4,14504
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 212,1615* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15010023063
ab € 80,37*
Zubehör
Flexa
15010023012
ab € 4,131*
Zubehör
Flexa
15010023016
ab € 5,64983*
Zubehör
Flexa
15010023020
ab € 7,394*
Zubehör
Flexa
15010023025
ab € 8,58816*
Zubehör
Flexa
15010023032
ab € 13,91941*
Zubehör
Flexa
15010023040
ab € 22,77797*
Zubehör
Flexa
15010023050
ab € 25,15*
Zubehör
Flexa
15010022009
ab € 4,6835*
Zubehör
Flexa
15010022011
ab € 5,74584*
Zubehör
Flexa
15010022013
ab € 6,86234*
Zubehör
Flexa
15010022016
ab € 6,95833*
Zubehör
Flexa
15010022021
ab € 8,9757*
Zubehör
Flexa
15010022029
ab € 13,63907*
Zubehör
Flexa
15010022036
ab € 27,13144*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.