Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatengehäuse AP 1x9TE Kst IP65 REG 300x150x170mm ET93mm MI1109


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hensel Mi 1109 Elektrische Abdeckung Polycarbonat (PC) IP65
Hensel Mi 1109 Elektrische Abdeckung Polycarbonat (PC) IP65
Artikel-Nr.:
     262-E873C78
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     20001035
EAN/GTIN:
     4012591111597
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Automatengehäuse
Automatengehäuse AP 1x9TE Kst IP65 REG 300x150x170mm ET93mm MI1109
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Reihen:
1
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
300 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
9
DIN-Schiene:
ja
Einbautiefe:
93 mm mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Farbe:
grau
Höhe:
150 mm mm
Innentiefe:
146 mm
Montageart:
Aufputz
Neutralleiterklemmenblock:
ja
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
170 mm mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kleinverteiler, Leergehäuse, Unterputzverteiler, automatengehäuse hensel, abdeckung für scherenlager, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 107,88*
€ 132,92*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 108,51*
€ 133,81*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 109,19*
€ 135,39*
€ 5,46*
ab € 111,14*
€ 136,79*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 110,59*
€ 136,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,81*
€ 159,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,04*
€ 155,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,20*
€ 148,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,19*
€ 143,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,51*
€ 129,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 40
ab € 6,36*
Zubehör
Hensel
ASM 32
ab € 2,81*
Zubehör
Hensel
MI FM 20
ab € 13,90*
Zubehör
Hensel
MI FM 50
ab € 14,00*
Zubehör
Hensel
MIFM40
ab € 13,97*
Zubehör
Hensel
4012591771777
ab € 0,32875*
Zubehör
Hensel
4012591771791
ab € 0,67*
Zubehör
Hensel
1659649
ab € 0,23*
Zubehör
Hensel
2000059
ab € 30,98*
Zubehör
Hensel
3600191
ab € 0,35*
Zubehör
Hensel
26001204
ab € 5,48*
Zubehör
Hensel
26001203
ab € 5,51*
Zubehör
Hensel
20001414
ab € 2,44*
Zubehör
Hensel
20001532
ab € 14,44*
Zubehör
Hensel
20001089
ab € 118,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.