Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOT-AUS Schaltgerät Grundgerät einkanal PNOZS1C24VDC2N/O


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pilz Sicherheitsrelais, 24V dc, 2-Kanal, 2 Sicherheitskontakte Erweiterungsmodul, 3 ISO 13849-1, Automatisch & Manuell
Pilz Sicherheitsrelais, 24V dc, 2-Kanal, 2 Sicherheitskontakte Erweiterungsmodul, 3 ISO 13849-1, Automatisch & Manuell
Artikel-Nr.:
     262-E878G41
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     751101
EAN/GTIN:
     4046548025576
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
NOT-AUS Schaltgerät Grundgerät einkanal PNOZS1C24VDC2N/O
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
1
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
2
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Ausführung:
Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Auswertung der Eingänge:
einkanalig
Breite:
12.5 mm mm
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
ja
Höhe:
100 mm mm
Mit Starteingang:
ja
Mit TÜV-Zulassung:
ja
Mit Zulassung nach UL:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Tiefe:
120 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Sicherheitssteuerungen, Überwachungsrelais, pilz sicherheitsrelais 24vdc, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, Bedienerschutzrelais, Gerät zur Überwachung von Lichtschranken, Gerät zur Überwachung von Positionsschaltern, Gerät zur Überwachung von Schutztüren, Gerät zur Überwachung von Sicherheitsstromkreisen, Gerät zur Überwachung von Trittmatten, Not Aus Relais, Not-Aus Schaltgerät, NOT-AUS-Relais, Relais
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 92,71*
€ 104,97*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 90,91*
€ 105,05*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 95,70*
€ 107,04*
Frei Haus
ab € 97,43*
€ 108,59*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 124,19*
€ 137,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,00*
€ 163,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,44*
€ 161,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,52*
€ 158,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,23*
€ 157,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,19*
€ 147,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,2977*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,7787*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,80289*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,9156*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,7844*
Zubehör
Pilz
750010
ab € 3,17*
Zubehör
Pilz
751002
ab € 5,54*
Zubehör
Pilz
750020
ab € 3,78*
Zubehör
Pilz
751160
ab € 128,15*
Zubehör
Pilz
751108
ab € 82,52*
Zubehör
Pilz
751167
ab € 89,67*
Zubehör
Pilz
751177
ab € 101,40*
Zubehör
Stäubli
61.7613-33 TRANS
ab € 148,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.