Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter 4p., LC BXTML4BDEX24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     262-E988H13
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     920381
EAN/GTIN:
     4013364109025
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter dehn
blitzstromableiter
Überspannungsableiter 4p., LC BXTML4BDEX24
Weitere Informationen:
Ableiterüberwachung:
ja
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Baubreite:
12 mm
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
4 kA
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Grenzfrequenz:
7.7 MHz
Höchste Dauerspannung AC:
23 V
Höchste Dauerspannung DC:
33 V
Montageart:
auf Basiselement
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA kA
Nennlaststrom:
0.5 A A
Nennspannung DC:
24 - 24 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzpegel Ader/Ader:
45 V V
Schutzpegel Ader/Erde:
1100 V V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
1100 V
Signalisierung am Gerät:
auslesbar
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 20ka, Datenleitungsschutz, Datenleitungsüberspannungsschutz, Feinschutz, Fernmelde-Überspannungsschutz, ISDN-Überspannungsschutz, Mobilfunk-Überspannungsschutz, MSR-Schutz, SAT-Überspannungsschutz, Signalschutz, Telefonschutz, TV Überspannungsschutz, Überspannungsableiter für Informations-/MSR-Technik, Überspannungsableiter für MSR-Technik, Überspannungsschutz für Datennetze, Überspannungsschutz für MSR-Technik, Überspannungsschutz Mess- und Regeltechnik, Überspannungsschutz mit Ex-Ausführung, Überspannungsschutzmodul, Video Überspannungsschutz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 135,50*
€ 135,50*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 119,27*
€ 143,67*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 123,34*
€ 147,78*
Frei Haus
ab € 126,62*
€ 151,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 128,78*
€ 153,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,78*
€ 175,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,35*
€ 174,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,77*
€ 166,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,51*
€ 162,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,34*
€ 146,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
920301
ab € 25,03*
Zubehör
Dehn
910695
ab € 195,99*
Zubehör
Dehn
910696
ab € 139,36*
Zubehör
Dehn
920395
ab € 5,94*
Zubehör
Dehn
920308
ab € 9,42*
Zubehör
Dehn
910652
ab € 61,35*
Zubehör
Dehn
910655
ab € 409,62*
Zubehör
Dehn
910653
ab € 590,58*
Zubehör
Dehn
920309
ab € 73,93*
Zubehör
Dehn
910697
ab € 15,96*
Zubehör
Dehn
910200
ab € 107,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.