Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter-Modul für 2 Doppel adern BLITZDUCTOR XT Ex(i) mit LifeCheck


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsableiter-Modul für 2 Doppel adern BLITZDUCTOR XT Ex(i) mit LifeCheck
Überspannungsableiter-Modul für 2 Doppel adern BLITZDUCTOR XT Ex(i) mit LifeCheck
Überspannungsableiter-Modul für 2 Doppel adern BLITZDUCTOR XT Ex(i) mit LifeCheck
Überspannungsableiter-Modul für 2 Doppel adern BLITZDUCTOR XT Ex(i) mit LifeCheck
Artikel-Nr.:
     2KME5-920381
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     920381
EAN/GTIN:
     4013364109025
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter dehn
blitzstromableiter
Platzsparendes Überspannungsableiter-Modul mit LifeCheck zum Schutz von 2 Doppeladern eigensicherer Messkreise und Bussysteme, erfüllt Anforderungen nach FISCO. ATEX. Isolationsfestigkeit > 500 V Ader-Erde. LifeCheck erkennt thermische oder elektrische Überlastzustände nach denen der Ableiter auszutauschen ist. Die Anzeige erfolgt berührungslos mittels DEHNrecord LC / SCM / MCM.
Weitere Informationen:
Ableiterklasse:
T
Ableiterüberwachung:
LifeCheck
Nennspannung:
24
Höchste Dauerspannung DC:
33
Höchste Dauerspannung AC:
23
Max. Eingangsspannung nach EN 60079-11:
30
Max. Eingangsstrom nach EN 60079-11:
0,5
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt:
4
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader:
1
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt:
20
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader:
5
Schutzpegel Ad-Ad bei In C2:
≤ 52
Schutzpegel Ad-PG bei In C2:
≤ 1400
Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3:
≤ 45
Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3:
≤ 1100
Serienimpedanz pro Ader:
1,0
Grenzfrequenz Ad-Ad:
7,7
Kapazität Ad-Ad:
≤ 0,8 nF
Kapazität Ad-PG:
≤ 16 pF
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C ... +80 °C
Schutzart (gesteckt):
IP 20
Einsteckbar in:
Basisteil
Erdung über:
Basisteil
Gehäusewerkstoff:
Polyamid PA 6.6
Farbe:
blau
Prüfnormen:
IEC 61643-21 / EN 61643-21
Zulassungen *):
CSA, ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL, Inmetro, UKCA
SIL-Klassifizierung:
bis SIL3 *)
ATEX-Zulassungen (1):
KEMA 06ATEX0274 X: II 2 (1) G Ex ia [ia Ga] IIC T6 ... T4 Gb
ATEX-Zulassungen (2):
KEMA 06ATEX0274 X: II 2 G Ex ib IIC T6 ... T4 Gb
IECEx-Zulassungen (1):
DEK 11.0078X: Ex ia [ia Ga] IIC T6 ... T4 Gb
IECEx-Zulassungen (2):
DEK 11.0078X: Ex ib IIC T6 ... T4 Gb
CSA & USA Hazloc-Zulassungen (1):
70000011: Class I Div. 1; Class I Zone 1
CSA & USA Hazloc-Zulassungen (2):
70000011: Ex ia [ia] IIC T6 ... T4
China Compulsory Certification:
CCC No. 2021312304001156
Inmetro-Zulassungen:
TÜV 17.0697 X: Ex ia [ia Ga] IIC T6 ... T4 Gb
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 20ka, ATEX, Ableiter, Ex-Bereich, Explosionsgeschützt, Grobschutz, Hutschiene, Informationstechnik, Kombiableiter, LifeCheck, Prüfung, Schutzmodul, Teilbare Ableiter für Hutschiene, steckbar
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
26
€ 6,90*
ab € 135,50*
€ 135,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 118,36*
€ 142,83*
€ 5,95*
ab € 122,92*
€ 147,76*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 124,32*
€ 148,49*
Frei Haus
ab € 126,98*
€ 152,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,50*
€ 161,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
920301
ab € 24,88*
Zubehör
Dehn
910695
ab € 196,00*
Zubehör
Dehn
910696
ab € 139,56*
Zubehör
Dehn
920395
ab € 5,92*
Zubehör
Dehn
920308
ab € 9,32*
Zubehör
Dehn
910652
ab € 61,17*
Zubehör
Dehn
910655
ab € 410,14*
Zubehör
Dehn
910653
ab € 591,03*
Zubehör
Dehn
920309
ab € 73,05*
Zubehör
Dehn
910697
ab € 15,96*
Zubehör
Dehn
910200
ab € 106,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.