Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube M20 PE unbeh sw Polyethylen (PE) SKINTOPSD-M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP SD-M Schwarz Schaum, Polyethylen 100 Stück(e)
Lapp SKINTOP SD-M Schwarz Schaum, Polyethylen 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     262-F114H37
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     54113120
EAN/GTIN:
     4044773336122
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Kabelverschraubung
Verschlussschrauben ohne DIN
kabelverschraubungen m20 kunststoff
Verschlussschraube M20 PE unbeh sw Polyethylen (PE) SKINTOPSD-M20
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen, blindstopfen lapp kabel, Blindplatte, Blindscheibe, Blindscheibe für Kabelverschraubung, Dichtring, Staubplatte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,1154*
€ 0,1634*
41 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,11688*
€ 0,16388*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,11685*
€ 0,16485*
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1172*
€ 0,1681*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,1231*
€ 0,1731*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,16485*
€ 0,19617
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,15385*
€ 0,18308
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,14785*
€ 0,17594
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,11685*
€ 0,13905
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,485* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
54113100
ab € 0,0631*
Ähnlich
Lapp Kabel
54113110
ab € 0,0821*
Ähnlich
Lapp Kabel
54113150
ab € 0,2302*
Ähnlich
Lapp Kabel
54113160
ab € 0,3086*
Ähnlich
Lapp Kabel
54113170
ab € 0,4081*
Ähnlich
Lapp Kabel
54113130
ab € 0,102*
Ähnlich
Lapp Kabel
54113140
ab € 0,149*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.