Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube M50 PE unbeh sw Polyethylen (PE) SKINTOPSD-M50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP SD-M Schwarz Schaum, Polyethylen 25 Stück(e)
Lapp SKINTOP SD-M Schwarz Schaum, Polyethylen 25 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     262-F114H41
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     54113160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Kabelverschraubung
Verschlussschrauben ohne DIN
kabelverschraubung m50 kunststoff
Verschlussschraube M50 PE unbeh sw Polyethylen (PE) SKINTOPSD-M50
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen, blindstopfen lapp kabel, Blindplatte, Blindscheibe, Blindscheibe für Kabelverschraubung, Dichtring, Staubplatte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 0,31*
€ 0,53*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 0,311*
€ 0,531*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 0,31361*
€ 0,53361*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,3301*
€ 0,5601*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 0,3283*
€ 0,5842*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,53361*
€ 0,635
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43361*
€ 0,516
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42361*
€ 0,5041
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38361*
€ 0,4565
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37361*
€ 0,4446
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31361*
€ 0,3732
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
54113100
ab € 0,0627*
Ähnlich
Lapp Kabel
54113110
ab € 0,0822*
Ähnlich
Lapp Kabel
54113120
ab € 0,0893*
Ähnlich
Lapp Kabel
54113150
ab € 0,2336*
Ähnlich
Lapp Kabel
54113170
ab € 0,41*
Ähnlich
Lapp Kabel
54113130
ab € 0,102*
Ähnlich
Lapp Kabel
54113140
ab € 0,149*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.