Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster Front 1f sw Ø22mm rnd IP66 Tastend MP1-10B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB MP1-10B Elektroschalter Drucktasten-Schalter Schwarz, Grau
ABB MP1-10B Elektroschalter Drucktasten-Schalter Schwarz, Grau
ABB MP1-10B Elektroschalter Drucktasten-Schalter Schwarz, Grau
ABB MP1-10B Elektroschalter Drucktasten-Schalter Schwarz, Grau
ABB MP1-10B Elektroschalter Drucktasten-Schalter Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     262-F382C59
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA611100R1006
EAN/GTIN:
     7320500261026
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
betätigungselement
Drucktaster Front 1f sw Ø22mm rnd IP66 Tastend MP1-10B
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Breite der Öffnung:
0 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Farbe des Knopfes:
schwarz
Höhe der Öffnung:
0 mm
Lochdurchmesser:
22 mm mm
Mit Frontring:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Schutzart (NEMA), frontseitig:
4X
Tastend:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Betätigungsvorsatz, Betätigungsvorsatz für Lasttrennschalter, Doppeldrucktaster, Frontelement für Drucktaster, Hängetaster, Leuchtdruckschalter, Leuchtdrucktaster, Leuchtschalter, Leuchttastschalter, NOT-AUS-Befehlsgerät, Not-Aus-Taster, Pilzdrucktaster, Pilz-Druck-Zug-Schalter, Pilztaster, Schlagschalter, Tasterkopf, Zustimmschalter, Zweifachtaste
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 2,69*
€ 3,79*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,05*
€ 4,29*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,27*
€ 4,60*
€ 5,00*
ab € 3,62*
€ 5,09*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,39*
€ 6,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SFA611621R1011
ab € 3,74*
Zubehör
ABB
1SFA611621R1013
ab € 3,74*
Zubehör
ABB
1SFA611621R1072
ab € 5,86*
Zubehör
ABB
1SFA611610R2010
ab € 1,97*
Zubehör
ABB
1SFA611610R1001
ab € 1,97*
Zubehör
ABB
1SFA611610R1011
ab € 4,85*
Zubehör
ABB
1SFA611605R1100
ab € 0,73*
Zubehör
ABB
1SFA611610R1020
ab € 4,88*
Zubehör
ABB
1SFA611621R1015
ab € 3,75*
Zubehör
ABB
1SFA611605R1111 MCBH-11
ab € 4,84*
Zubehör
ABB
1SFA611610R2001 MCB-10B
ab € 1,97*
Zubehör
ABB
1SFA611605R1101 MCBH-10
ab € 2,87*
Zubehör
ABB
1SFA611610R1010 MCB-01
ab € 1,97*
Zubehör
ABB
1SFA611605R1102 MCBH-20
ab € 4,83*
Zubehör
ABB
1SFA611605R1120 MCBH-02
ab € 4,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.