Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Patchpanel
>
LWL Patchpanel
>
Artikel
LWL-Patchpanel leer SC-D 1HE LC max:24f 19Zoll 1502205200-E
Menge:
Stück
Produktinformationen:
METZ CONNECT
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-I657F33
Hersteller:
Metz Connect
Herst.-Nr.:
1502205200-E
EAN/GTIN:
4250184108825
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
patchpanel 24 port btr
lwl patchpanel
LWL-Patchpanel leer SC-D 1HE LC max:24f 19Zoll 1502205200-E
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Breite:
482.6 mm mm
Farbe:
grau
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
12
Höhe:
44.4 mm mm
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
0
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Steckverbindertyp außen:
SC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
LC
Tiefe:
255 mm mm
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
patchpanel 24 port
,
19 Zoll-Frontplatte
,
19 Zoll-Spleißbox
,
19 Zoll-Spleißschublade
,
19 Zoll-Verteilerrahmen
,
Fiber-Optic-Patchpanel
,
Fibre Optic-Patchpanel
,
FO-Patchpanel
,
Frontplatte
,
Frontplatte für Rangierverteiler
,
Gehäuse
,
Glasfaser Patchpanel
,
Glasfaserverteiler
,
Lichtwellenleiter-Verteiler
,
LWL-Frontplatte
,
LWL-Kleinverteiler
,
LWL-Kompakt-Spleißbox
,
LWL-Spleißbox
,
LWL-Spleißverteiler
,
LWL-Verteiler
,
LWL-Wandgehäuse
,
LWL-Wandspleißbox
,
LWL-Wandverteiler
,
Multimediagehäuse
,
Patchfeld
,
Patchpanel-Frontplatte
,
Rangierverteilerfrontplatte
,
Spleißbox
,
Spleißboxgehäuse
,
Spleißgehäuse
,
Spleiß-Schublade
,
Verteilergehäuse
,
Verteilerkasten
,
Verteilerplatte
,
Wandgehäuse
,
Wandverteiler
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 68,00*
€ 82,81*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 68,68*
€ 83,57*
Lager 4147
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 68,77*
€ 83,68*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 70,77*
€ 86,04*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 70,86*
€ 86,15*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungsset ASA, Käfigmuttern M6
Metz Connect
130792
ab € 6,31*
Zubehör
METZ CONNECT 15090078-30 LWL-Steckverbinder LC Aqua-Farbe
Metz Connect
15090078-30
ab € 184,3701*
Zubehör
OpDAT Halteblech VIK
Metz Connect
15081106-E
ab € 3,18*
Zubehör
OpDAT LC-Q APC Kupplung OS2 (grün)
Metz Connect
1509007A-I
ab € 7,39*
Zubehör
OpDAT LC-Q Kupplung OM3 (aqua)
Metz Connect
15090078-I
ab € 6,16*
Zubehör
OpDAT LC-Q Kupplung OM4 (violett)
Metz Connect
15090079-I
ab € 6,18*
Zubehör
OpDAT LC-Q Kupplung OS2 (blau)
Metz Connect
15090071-I
ab € 6,89*
Zubehör
OpDAT SC-D APC Kupplung OS2 (grün)
Metz Connect
150900F2-I
ab € 1,41*
Zubehör
OpDAT SC-D Kupplung OM2 (beige)
Metz Connect
150900B2-I
ab € 1,41*
Zubehör
OpDAT SC-D Kupplung OM2 (metall)
Metz Connect
15090052-I
ab € 2,81*
Zubehör
OpDAT SC-D Kupplung OM3 (aqua)
Metz Connect
150900BA-I
ab € 1,37*
Zubehör
OpDAT SC-D Kupplung OM4 (violett)
Metz Connect
150900BB-I
ab € 1,42*
Zubehör
OpDAT SC-D Kupplung OS2 (blau)
Metz Connect
150900E2-I
ab € 1,39*
Zubehör
OpDAT SC-D Kupplung OS2 (metall+blau)
Metz Connect
150900D2-I
ab € 2,76*
Zubehör
OpDAT Spleißkassette für 12 Spleiße unbestückt
Metz Connect
1509010000-E
ab € 1,54*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen