Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Patchpanel
>
LWL Patchpanel
>
Artikel
Patchfeld OpDat24 PA 12xSC-D
Menge:
Stück
Produktinformationen:
METZ CONNECT
Lager 3517
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517A-69057278
Hersteller:
Metz Connect
Herst.-Nr.:
1502205200-E
EAN/GTIN:
4250184108825
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
patchpanel 24 port btr
lwl patchpanel
Patchfeld OpDat24 PA 12xSC-D
19 Zoll, 1HE LWL-Patchfeld mit ausziehbarer Spleißablage/Frontblende (grau oder schwarz), unbestückt, Auszug zur besseren Montage komplett herausnehmbar (Auszugsstopp), leichte Aluminium-Konstruktion, variable Kabeleinführung (gerade/schräg) beidseitig möglich, Kabelabfangung mittels Kabelbinder oder Kabelverschraubung möglich (Zubehör), Kabeldurchmesser 3 bis 20 mm, Zugentlastung für Zentralelement/Aramid, Kabelmanagement durch frei positionierbare Führungselemente, servicefreundliche, rastbare Abdeckung, Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlagen
Weitere Informationen:
Art des Steckverbindersystems:
LWL
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
12
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Kommunikationstechnik, Schwachstrommaterial
>
DNT Datennetzwerktechnik
>
DNT Passive Komponenten
Weitere Suchbegriffe:
patchpanel 24 port
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 68,00*
€ 82,81*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 68,68*
€ 83,57*
Lager 4147
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 68,77*
€ 83,68*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 70,77*
€ 86,04*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 70,86*
€ 86,15*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,57*
€ 99,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,56*
€ 92,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,82*
€ 90,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungsset ASA, Käfigmuttern M6
Metz Connect
130792
ab € 6,31*
Zubehör
METZ CONNECT 15090078-30 LWL-Steckverbinder LC Aqua-Farbe
Metz Connect
15090078-30
ab € 184,3701*
Zubehör
OpDAT Halteblech VIK
Metz Connect
15081106-E
ab € 3,18*
Zubehör
OpDAT LC-Q APC Kupplung OS2 (grün)
Metz Connect
1509007A-I
ab € 7,39*
Zubehör
OpDAT LC-Q Kupplung OM3 (aqua)
Metz Connect
15090078-I
ab € 6,16*
Zubehör
OpDAT LC-Q Kupplung OM4 (violett)
Metz Connect
15090079-I
ab € 6,18*
Zubehör
OpDAT LC-Q Kupplung OS2 (blau)
Metz Connect
15090071-I
ab € 6,89*
Zubehör
OpDAT SC-D APC Kupplung OS2 (grün)
Metz Connect
150900F2-I
ab € 1,41*
Zubehör
OpDAT SC-D Kupplung OM2 (beige)
Metz Connect
150900B2-I
ab € 1,41*
Zubehör
OpDAT SC-D Kupplung OM2 (metall)
Metz Connect
15090052-I
ab € 2,81*
Zubehör
OpDAT SC-D Kupplung OM3 (aqua)
Metz Connect
150900BA-I
ab € 1,37*
Zubehör
OpDAT SC-D Kupplung OM4 (violett)
Metz Connect
150900BB-I
ab € 1,42*
Zubehör
OpDAT SC-D Kupplung OS2 (blau)
Metz Connect
150900E2-I
ab € 1,39*
Zubehör
OpDAT SC-D Kupplung OS2 (metall+blau)
Metz Connect
150900D2-I
ab € 2,76*
Zubehör
OpDAT Spleißkassette für 12 Spleiße unbestückt
Metz Connect
1509010000-E
ab € 1,54*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen