Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchfeld OpDat24 PA 12xSC-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     6012B-69057278
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1502205200-E
EAN/GTIN:
     4250184108825
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
patchpanel 24 port btr
lwl patchpanel

Patchfeld OpDat24 PA 12xSC-D

19 Zoll, 1HE LWL-Patchfeld mit ausziehbarer Spleißablage/Frontblende (grau oder schwarz), unbestückt, Auszug zur besseren Montage komplett herausnehmbar (Auszugsstopp), leichte Aluminium-Konstruktion, variable Kabeleinführung (gerade/schräg) beidseitig möglich, Kabelabfangung mittels Kabelbinder oder Kabelverschraubung möglich (Zubehör), Kabeldurchmesser 3 bis 20 mm, Zugentlastung für Zentralelement/Aramid, Kabelmanagement durch frei positionierbare Führungselemente, servicefreundliche, rastbare Abdeckung, Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlagen
Weitere Informationen:
Art des Steckverbindersystems:
LWL
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
12
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: patchpanel 24 port
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 68,00*
€ 82,81*
€ 5,46*
ab € 68,68*
€ 83,57*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 68,77*
€ 83,68*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 70,77*
€ 86,04*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 70,86*
€ 86,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,04*
€ 102,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,66*
€ 101,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,79*
€ 94,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,14*
€ 92,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130792
ab € 6,31*
Zubehör
Metz Connect
15090078-30
ab € 184,3701*
Zubehör
Metz Connect
15081106-E
ab € 3,18*
Zubehör
Metz Connect
1509007A-I
ab € 7,39*
Zubehör
Metz Connect
15090078-I
ab € 6,16*
Zubehör
Metz Connect
15090079-I
ab € 6,18*
Zubehör
Metz Connect
15090071-I
ab € 6,89*
Zubehör
Metz Connect
150900F2-I
ab € 1,41*
Zubehör
Metz Connect
150900B2-I
ab € 1,41*
Zubehör
Metz Connect
15090052-I
ab € 2,81*
Zubehör
Metz Connect
150900BA-I
ab € 1,37*
Zubehör
Metz Connect
150900BB-I
ab € 1,42*
Zubehör
Metz Connect
150900E2-I
ab € 1,39*
Zubehör
Metz Connect
150900D2-I
ab € 2,76*
Zubehör
Metz Connect
1509010000-E
ab € 1,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.