| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-1015660009 Herst.-Nr.: 660-L EAN/GTIN: 4901792011204 |
| | |
|
| | |
| Handschuh Oil Resistant 660 Cat. III Einhaltung EN-Normen: EN 388, 4121X, EN ISO 374-1:2016/Type B JKL, EN ISO 374-5:2016 Eigenschaften: - Unverwüstlicher Schutz gegen Chemikalien
- Trägergewebe: Nahtloses Baumwollstrickgewebe
- Beschichtung: PVC
- Griffigkeit: Rau
- Ergonomische Gestaltung, die die natürliche Form der menschlichen Hand nachempfindet
Vorteile - Erhältlich in vier Längen zwischen 300 mm und 360 mm
- PVC schützt die Hand sicher gegen Chemikalien und bleibt dabei flexibel
- Undurchlässig, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung, sicheres Ergreifen von Objekten
- Ultra-geschmeidiger und Wasserdichter Handschuh mit rauer Oberfläche
- Hohe Abriebfestigkeit – EN388 Stufe 4
- Komfortabel und Weich, gute Griffsicherheit
- Konzipiert für gute Bewegungsfreiheit und dauerhafte Verwendung
- Keine Hautreizungen durch Nähte
Weitere Informationen: | | Größe: | 9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, baumwolle arbeitshandschuh größe (handschuhe): 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Showa, Best, Showa-Best, Chemikalienschutzhandschuh, Schutzhandschuh, Handschuh, Feinmechanikerhandschuh |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 60 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 3,22* | € 3,83* | | | | Lager 2627 | | | | 1 | | pro Paar | € 6,95* | ab € 2,40* | € 4,20* | | | | | | | | | 10 | | pro Paar | € 4,90* | ab € 3,16* | € 4,22* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 4,30* | ab € 3,41* | € 4,44* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 3,59* | € 4,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|