Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Latzhose Major Protect kornblau/grau Größe 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 5230
Planam 5230
Artikel-Nr.:
     2627A-4705523060
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5230060
EAN/GTIN:
     4030913073606
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Chemikalienschutzlatzhose
Säureschutzlatzhose

So sicher. So bequem.

  • Bundweitenverstellung durch Annähknöpfe
  • Hosenschlitz mit Annähknöpfen
  • 2 Sicherheitsschnallen an den Trägern
  • elastischer Rückenteil
  • Latztasche mit Patte
  • 1 Oberschenkeltasche mit Patte links
  • 2 Gesäßtaschen mit Patten
  • 1 senkrechte vordere Eingrifftasche
Hinweis: Der Schutz der Bekleidung ist nur gewährleistet, Wenn die Bekleidung als Anzug getragen wird.

Material

  • 64 % Baumwolle, 35 % Polyester, 1 % antistatische Fasern Static-Control®
  • 2/2 Diagonal-Köper, ca. 370 g/m²
  • antistatisch, flammhemmend und Fluorcarbon ausgerüstet

Zertifizierungen

  • EN ISO 11611 Kl. 1, A1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1
  • EN 13034 Typ 6 Chemikalienschutz
  • EN 1149-5 Leistungsanforderungen für elektrostatische Eigenschaften
  • EN 61482-1-2 Klasse 1 Lichtbogenschutz (4 kA/500 ms)
  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 064970
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau/grau
Größe:
60
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 42,04*
€ 54,81*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 41,21*
€ 55,03*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,92*
€ 55,99*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 43,14*
€ 56,39*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 45,02*
€ 60,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5230042
ab € 37,41*
Ähnlich
Planam
5230044
ab € 37,39*
Ähnlich
Planam
5230046
ab € 37,55*
Ähnlich
Planam
5230048
ab € 37,38*
Ähnlich
Planam
5230050
ab € 37,46*
Ähnlich
Planam
5230052
ab € 37,34*
Ähnlich
Planam
5230054
ab € 37,27*
Ähnlich
Planam
5230056
ab € 41,28*
Ähnlich
Planam
5230058
ab € 41,07*
Ähnlich
Planam
5230062
ab € 41,31*
Ähnlich
Planam
5230064
ab € 41,24*
Ähnlich
Planam
5230090
ab € 37,50*
Ähnlich
Planam
5230094
ab € 37,23*
Ähnlich
Planam
5230098
ab € 37,35*
Ähnlich
Planam
5230102
ab € 37,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.