Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Major, Größe 60,kornblau/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose Major, Größe 60,kornblau/grau
Latzhose Major, Größe 60,kornblau/grau
Artikel-Nr.:
     6C8MS-903705
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5230060
EAN/GTIN:
     4030913073606
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Chemikalienschutzlatzhose
Säureschutzlatzhose
Latzhose MAJOR

Ausführung:
• Eingriff-, Oberschenkel-, Maßstab- und Gesäßtaschen
• Latztasche mit Patte
• Antistatisch, flammhemmend
• Mit Fluorcarbon ausgerüstet
Norm:
• EN ISO 11611 Klasse 2, A1
• EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3
• EN 13034 Typ 6
• EN 1149-3, EN 1149-5
• EN 61482-1-2 Klasse 1
Hinweis: Der Schutz der Bekleidung ist nur gewährleistet, wenn die Bekleidung als Anzug getragen wird.
Material:
64 % Baumwolle, 35 % Polyester, 1 % antistatische Fasern Static-Control®
• 2/2 Diagonal-Köper, ca. 370 g/m²
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 42,08*
€ 54,85*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 40,99*
€ 55,08*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,95*
€ 56,09*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 43,13*
€ 56,49*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 45,24*
€ 60,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5230042
ab € 37,32*
Ähnlich
Planam
5230044
ab € 37,40*
Ähnlich
Planam
5230046
ab € 37,27*
Ähnlich
Planam
5230048
ab € 37,25*
Ähnlich
Planam
5230050
ab € 37,20*
Ähnlich
Planam
5230052
ab € 37,44*
Ähnlich
Planam
5230054
ab € 37,52*
Ähnlich
Planam
5230056
ab € 41,00*
Ähnlich
Planam
5230058
ab € 41,06*
Ähnlich
Planam
5230062
ab € 41,20*
Ähnlich
Planam
5230064
ab € 41,10*
Ähnlich
Planam
5230090
ab € 37,48*
Ähnlich
Planam
5230094
ab € 37,40*
Ähnlich
Planam
5230098
ab € 37,54*
Ähnlich
Planam
5230102
ab € 37,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.