Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Major Protect Nr.5230 Gr.60 kornblau/grau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1247292
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5230060
EAN/GTIN:
     4030913073606
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Chemikalienschutzlatzhose
Säureschutzlatzhose
Major Protect Latzhose kornblau/grau 60. Bewegungsfreiheit und Komfort. Die Major Protect Latzhose bietet neben dem elastischen · hochgezogenen Rückenteil verschiedene Verstellmöglichkeiten und fünf Taschen. Weitere technische Eigenschaften: · Geschlecht: Herrenbekleidung · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 064970 · verfügbare Größen: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau/grau
Größe:
60
Stoffgewicht ca.:
370 g/m²
Marke:
PLANAM
Material:
64 % Baumwolle / 35 % Polyester / 1 % antistat.Fasern
Norm:
EN ISO 11611:2015 Kl.1 A1, EN ISO 11612:2015 A1,B1,C1,E3,F1
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 41,79*
€ 54,80*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 41,03*
€ 55,02*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,92*
€ 56,02*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 43,11*
€ 56,43*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 45,25*
€ 60,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5230042
ab € 37,51*
Ähnlich
Planam
5230044
ab € 37,39*
Ähnlich
Planam
5230046
ab € 37,46*
Ähnlich
Planam
5230048
ab € 37,53*
Ähnlich
Planam
5230050
ab € 37,48*
Ähnlich
Planam
5230052
ab € 37,24*
Ähnlich
Planam
5230054
ab € 37,37*
Ähnlich
Planam
5230056
ab € 41,30*
Ähnlich
Planam
5230058
ab € 41,28*
Ähnlich
Planam
5230062
ab € 41,10*
Ähnlich
Planam
5230064
ab € 41,20*
Ähnlich
Planam
5230090
ab € 37,31*
Ähnlich
Planam
5230094
ab € 37,44*
Ähnlich
Planam
5230098
ab € 37,27*
Ähnlich
Planam
5230102
ab € 37,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.