| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2627W-5193433710 Herst.-Nr.: 3433710 EAN/GTIN: 4016553433710 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | EP 100 Lube-Station E-200-4 mit Ölfüllpistole Elektro-Zahnrad-Pumpensystem EP 100 für 200 l Ölfässer mit 4 m Druckschlauch DN12 Pumpenaggregat EP100, Stahl-Saugrohr für 200l Fass mit 2" Fassadapter inkl. Fußventil und Saugkorb, 4 m Druckschlauch DN12 mit DKR 1/2" Überwurfmutter Fördermenge: ca. 11 l/min. (SAE30 bei freiem Auslauf) Höchstdruck: ca. 8 bar, Saughöhe bis 2,5 m mit Ölfüllpistole inkl. Motorenölauslauf |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mato, Lube, Lubetank, Lube-Tank, mobilstation, tankanlage, elektro-pumpe, ölpumpe, öl-pumpe, zahnradpumpe, zahnrad-pumpe, pumpensystem |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |