| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2627W-5193435240 Herst.-Nr.: 3435240 EAN/GTIN: 4016553435240 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | EP 300 Lube-Station E-200-4 eichfähig mit Handdurchlaufzähler Elektro-Zahnrad-Pumpensystem EP 300 für 200 l Ölfässer mit 4 m Druckschlauch DN20 Pumpenaggregat EP300, Stahl-Saugrohr für 200l Fass mit 2" Fassadapter inkl. mit Luftmessverhinderungseinheit, 4 m Druckschlauch DN20 mit DKR ¾" Überwurfmutter Fördermenge: ca. 22 l/min. (SAE30 bei freiem Auslauf) Höchstdruck: ca. 8 bar, Saughöhe bis 2,5 m mit elektronischem Handdurchlaufzähler, eichfähig |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mato, Lube, Lubetank, Lube-Tank, mobilstation, tankanlage, elektro-pumpe, ölpumpe, öl-pumpe, zahnradpumpe, zahnrad-pumpe, pumpensystem |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |