Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EP 300 Lube-Station E-1000-4 mit DIGIMET E35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EP 300 Lube-Station E-1000-4 mit DIGIMET E35
EP 300 Lube-Station E-1000-4 mit DIGIMET E35
Artikel-Nr.:
     2627W-5193434182
Herst.-Nr.:
     3434182
EAN/GTIN:
     4016553434182
Suchbegriffe:
Druckluft-Öl-Pumpe
Öl-Einfüllgerät
öl einfüllgerät

EP 300 Lube-Station E-1000-4 mit DIGIMET E35


Elektro-Zahnrad-Pumpensystem EP 300
für 1000 l Tank mit 4 m Druckschlauch DN20
Pumpenaggregat EP300,
Stahl-Saugrohr für 1000 l Tank inkl. Fußventil und Saugkorb,
4 m Druckschlauch DN20 mit DKR ¾" Überwurfmutter
Fördermenge: ca. 22 l/min. (SAE30 bei freiem Auslauf)
Höchstdruck: ca. 8 bar, Saughöhe bis 2,5 m
(Lieferumfang ohne Tank, Brücke und Tropfschale)
mit DIGIMET E35 Handdurchflussmengenzähler inkl. Motorenölauslauf
Weitere Suchbegriffe: Mato, Lube, Lubetank, Lube-Tank, mobilstation, tankanlage, elektro-pumpe, ölpumpe, öl-pumpe, zahnradpumpe, zahnrad-pumpe, pumpensystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.011,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.178,69*
€ 1.402,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.134,60*
€ 1.350,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.120,23*
€ 1.333,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.060,97*
€ 1.262,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.044,12*
€ 1.242,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.011,95*
€ 1.204,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3433772
ab € 931,38*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3433758
ab € 719,80*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3433734
ab € 915,56*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3433710
ab € 713,69*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3434120
ab € 833,33*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3435660
ab € 1.266,42*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3434144
ab € 1.002,14*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3434106
ab € 827,85*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3435240
ab € 1.264,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.