EP 100 Lube-Station E-1000-4 mit DIGIMET E35
Elektro-Zahnrad-Pumpensystem EP 100
für 1000 l Tank mit 4 m Druckschlauch DN12
Pumpenaggregat EP100,
Stahl-Saugrohr für 1000l Tank mit 2" Fassadapter
inkl. Fußventil und Saugkorb,
4 m Druckschlauch DN12 mit DKR 1/2" Überwurfmutter
Fördermenge: ca. 11 l/min. (SAE30 bei freiem Auslauf)
Höchstdruck: ca. 8 bar, Saughöhe bis 2,5 m
(Lieferumfang ohne Tank, Brücke und Tropfschale)
mit DIGIMET E35 Handdurchflussmengenzähler inkl. Motorenölauslauf