| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2627W-5193434120 Herst.-Nr.: 3434120 EAN/GTIN: 4016553434120 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | EP 300 Lube-Station E-1000-4 mit Ölfüllpistole Elektro-Zahnrad-Pumpensystem EP 300 für 1000 l Tank mit 4 m Druckschlauch DN20 Pumpenaggregat EP300, Stahl-Saugrohr für 1000 l Tank inkl. Fußventil und Saugkorb, 4 m Druckschlauch DN20 mit DKR ¾" Überwurfmutter Fördermenge: ca. 22 l/min. (SAE30 bei freiem Auslauf) Höchstdruck: ca. 8 bar, Saughöhe bis 2,5 m (Lieferumfang ohne Tank, Brücke und Tropfschale) mit Ölfüllpistole inkl. Motorenölauslauf |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mato, Lube, Lubetank, Lube-Tank, mobilstation, tankanlage, elektro-pumpe, ölpumpe, öl-pumpe, zahnradpumpe, zahnrad-pumpe, pumpensystem |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |