Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EP 100 Lube-Station E-200-4 mit DIGIMET E35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EP 100 Lube-Station E-200-4 mit DIGIMET E35
EP 100 Lube-Station E-200-4 mit DIGIMET E35
Artikel-Nr.:
     2627W-5193433734
Herst.-Nr.:
     3433734
EAN/GTIN:
     4016553433734
Suchbegriffe:
Druckluft-Öl-Pumpe
Öl-Einfüllgerät
öl einfüllgerät

EP 100 Lube-Station E-200-4 mit DIGIMET E35


Elektro-Zahnrad-Pumpensystem EP 100
für 200 l Ölfässer mit 4 m Druckschlauch DN12
Pumpenaggregat EP100,
Stahl-Saugrohr für 200l Fass mit 2" Fassadapter
inkl. Fußventil und Saugkorb,
4 m Druckschlauch DN12 mit DKR 1/2" Überwurfmutter
Fördermenge: ca. 11 l/min. (SAE30 bei freiem Auslauf)
Höchstdruck: ca. 8 bar, Saughöhe bis 2,5 m
mit DIGIMET E35 Handdurchflussmengenzähler inkl. Motorenölauslauf
Weitere Suchbegriffe: Mato, Lube, Lubetank, Lube-Tank, mobilstation, tankanlage, elektro-pumpe, ölpumpe, öl-pumpe, zahnradpumpe, zahnrad-pumpe, pumpensystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 915,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.080,16*
€ 1.285,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.032,31*
€ 1.228,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.019,24*
€ 1.212,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 963,96*
€ 1.147,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 944,90*
€ 1.124,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 915,56*
€ 1.089,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3433772
ab € 931,38*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3433758
ab € 719,80*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3433710
ab € 713,69*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3434182
ab € 1.011,95*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3434120
ab € 833,33*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3435660
ab € 1.266,42*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3434144
ab € 1.002,14*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3434106
ab € 827,85*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3435240
ab € 1.264,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.