Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2644-CR0620790 Herst.-Nr.: CR0620790 EAN/GTIN: 5603750546795 |
| |
|
| | |
| Bi-Office Earth Emaillierte Tafel mit Aluminiumrahmen 90 x 60 cm Professionelle, ökologische, trocken abwischbare, Emaille-beschichtete Tafel mit Aluminiumrahmen Enthält über 75% recycelte Reststoffe. - 90 x 60 cm
- Keramische Hochleistungsoberfläche, ideal für den intensiven Gebrauch
- Montage im Hoch- oder Querformat
- Stiftablage und Wandmontageset enthalten
- 98% recycelbar
- Zertifizierung nach dem Silbernen Cradle to Cradle 3.0 Standard
- 25 Jahre Garantie auf die Tafeloberfläche
Weitere Informationen: | | Größe: | 90x60 cm | Oberfläche: | Emailliert | Magnetisch: | Ja | Rahmen: | Aluminium | Garantie: | 25 Jahre auf die Tafeloberfläche | Befestigungsmaterial: | Ja | Umweltfreundlich: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard emailliert 90 x 60 cm, magnet board, mobiles whiteboard 90 x 120cm, Earth-it Whiteboard, Weisswandtafel, Tafel, Bi-Office Tafel, Bi-Office Whiteboard, Bi-Office Weisswandtafel, umweltfreundlich |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 37,64* | € 50,73* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 51,00* | € 73,06* | | | | Lager 2644 | | | | | | € 5,00* | ab € 55,90072* | € 73,06072* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 59,58* | € 78,37* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 61,41* | € 80,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2644 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2644 | | Versand: Lager 2644 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2644 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|