Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BI_SCR0620790 Herst.-Nr.: CR0620790 EAN/GTIN: 5603750546795 |
| |
|
| | |
| - 90 x 60 cm
- Keramische Hochleistungsoberfläche ideal für den intensiven Gebrauch
- Montage im Hoch- oder Querformat
- Stiftablage und Wandmontageset enthalten
- 98% recycelbar
- Zertifizierung nach dem Silbernen Cradle to Cradle 3.0 Standard
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | ja | Bruttogewicht: | 4.67 kg | Eckenfarbe: | grau | magnethaftend: | ja | Marke: | Bi-Silque | Produktbreite: | 90 cm | Produkthöhe: | 60 cm | Rahmenfarbe: | aluminium | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | weiß | Tafelfläche: | Whiteboard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard emailliert 90 x 60 cm, magnet board, mobiles whiteboard 90 x 120cm, Magenttafel, Slimboard, Wendetafel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 37,64* | € 50,73* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 51,00* | € 73,06* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 55,90072* | € 73,06072* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 59,58* | € 78,37* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 61,41* | € 80,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|