Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-6670917 Herst.-Nr.: CR0620790 EAN/GTIN: 5603750546795 |
| |
|
| | |
| Bi-Office Whiteboard CR0620790. Anzahl Rollen: 4. Befestigungsart: Freistehend. Board Usage: Intensiver Gebrauch. Breite: 1500 mm. Farbe: Weiß. Gewicht: 17700 g. Grundfarbe: Weiß. Größe LOV: Large (L). Höhe: 1200 mm. Höhe (maximal): 1840 mm. Kratzfest: Ja. Lieferumfang: 1 x Drehbares Whiteboard. Magnethaftend: Magnetisch. Marke: Bi-Office. Material: Metall. Material Rahmen: Aluminium. Modell: RQR0424. Nutzfläche: Doppelseitig. . Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3636 g | Farbe: | Weiß | Höhe: | 600 mm | Breite: | 900 mm | Tiefe: | 12 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 94QG7 | | | | | | € 2,90* | ab € 37,52* | € 50,57* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 51,09* | € 73,17* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 55,90072* | € 73,17072* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 59,59* | € 78,56* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 63,27* | € 85,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|