Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Earth Whiteboard, Magnetisch, 150 x 100cm Aluminiumrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bi-Office Earth-It Stahltafel, lackiert 150 x 100cm Aluminiumrahmen Vorderansicht
Bi-Office Earth-It Stahltafel, lackiert 150 x 100cm Aluminiumrahmen Vorderansicht
Bi-Office Earth-It Stahltafel, lackiert 150 x 100cm Aluminiumrahmen Links Ansicht
Bi-Office Earth-It Stahltafel, lackiert 150 x 100cm Aluminiumrahmen Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2644-MA1506790
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     MA1506790
EAN/GTIN:
     5603750111597
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Bi-Office Earth Whiteboard, Magnetisch, 150 x 100cm Aluminiumrahmen

Diese professionelle und ökologische Weißwandtafel ist eine optimale Lösung für den normalen Gebrauch. Die lackierte Stahloberfläche ist magnetisch und kratzfest. Der dünne, aber robsute Rahmen ist hergestellt aus nachhaltigem und recyceltem Aluminium.

  • Das Aluminium besteht aus 80% recyceltem Material und Reststoffen.
  • Die lackierte Stahloberfläche bietet eine hohe Kontraststärke und ist optimal für den normalen Gebrauch.
  • Enthält Aluminiumstiftablage und Befestigungsmaterial
  • Montage im Hoch-oder Querformat möglich
  • 10 Jahre Garantie für die Tafeloberfläche
Weitere Informationen:
Größe:
150x100 cm
Oberfläche:
Lackierter Stahl
Magnetisch:
Ja
Rahmen:
Aluminum
Garantie:
10 Jahre auf die Tafeloberfläche
Befestigungsmaterial:
Ja
Umweltfreundlich:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel whiteboard 150x 100 cm, magnet board, magnet-board 1,50 m x 1,00 m, Earth-it Whiteboard, weißwandtafel, Tafel, Bi-Office Tafel, Bi-Office Whiteboard, Bi-Office weißwandtafel, umweltfreundlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,27*
€ 121,21*
Lager 2644
49
€ 5,00*
ab € 92,27309*
€ 121,22309*
€ 4,95*
ab € 103,45*
€ 138,23*
Preise: Lager 2644
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,22309*
€ 144,25548
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,26309*
€ 140,73308
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,46309*
€ 135,02108
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,33309*
€ 122,96638
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,27309*
€ 109,80498
pro Stück
Lagerstand: Lager 2644
Versand: Lager 2644
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2644
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
MA0506790
ab € 56,73379*
Ähnlich
Bi-silque
MA2706790
ab € 97,95*
Ähnlich
Bi-silque
MA2206790
ab € 127,22*
Ähnlich
Bi-silque
MA2106790
ab € 196,67*
Ähnlich
Bi-silque
MA0206790
ab € 23,86097*
Ähnlich
Bi-silque
MA0306790
ab € 31,3558*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.