Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Jalousie
>
Jalousiesteuerung
>
Temperatursensor
>
Artikel
TA60 | Thermoelement Typ K mit 4mm Adapter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
269-TA60
Hersteller:
Teledyne FLIR
Herst.-Nr.:
TA60
EAN/GTIN:
0793950377604
Suchbegriffe:
Luftfühler
Luftmessfühler
Stabmessfühler
Temperaturfühler
Teledyne FLIR TA60 | Thermoelement Typ K mit einem Temperaturbereich von -40 bis 1200° C mit Adapter für Multimeter.
Temperaturbereich von -40 bis 1200° C mit Adapter für Multimeter.
Ausstattung und Highlights
Thermoelement Typ K mit einem Temperaturbereich von -40 bis 1200° C
Kann zu Temperaturmessungen auch in Verbindung mit vielen Multimetern genutzt werden
Schnelle Temperaturmessungen in einem weiten Temperaturbereich möglich
Sichere Verbindung mittels Adapter Typ-K-Mini auf 4mm Sicherheitsbananen-Stecker
2 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
... >
Lager 269
>
Thermografie-220065
>
Thermografie Zubehör-220071
Weitere Suchbegriffe:
Temperaturtransmitter
,
Temperaturmessumformer
,
Temperatursensor
,
Thermoelement
,
Thermoelemente
,
thermoelement k
,
temperaturfühler
,
Teledyne
,
FLIR
,
Zubehör Multimeter
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,31*
€ 31,48*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,36*
€ 31,50*
Lager 269
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 23,04*
€ 31,52*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 22,97*
€ 32,49*
Lager 115
Frei Haus
ab € 24,94*
€ 34,12*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
Lagerstand:
Lager 269
Versand:
Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CM44-NIST | Stromzangenmultimeter, Hand, 60A/400A AC 600V AC/DC, D = Ø 30 mm, Temperatur Typ K, NIST
Teledyne FLIR
CM44-NIST
ab € 276,64*
Sonstiges
CM46-NIST | Stromzangenmultimeter, Hand, 60A/400A AC/DC 600V AC/DC, D = Ø 30 mm, Temperatur Typ K, NIST
Teledyne FLIR
CM46-NIST
ab € 322,26*
Sonstiges
DM166 | TRMS-Multimeter, 4 Stellen, integr. 80 x 60 px Wärmebilddetektor
Teledyne FLIR
DM166
ab € 441,34*
Sonstiges
DM166-NIST | Multimeter, Hand 4 Stellen, TRMS, 10 Funktionen, Wärmebildkamera 80x60px, -10 °C bis 150°C, IP40
Teledyne FLIR
DM166-NIST
ab € 645,15*
Sonstiges
FLIR CM44 DMM STROMMESSZANGE MAN. 400A 5/6-STELLIG
FLIR Systems
CM44
ab € 137,07*
Sonstiges
FLIR CM46 Stromzange digital CAT IV 300 V, CAT III 600V Anzeige (Counts): 6000
FLIR Systems
CM46
ab € 184,06*
Sonstiges
Flir DM286 | Industrielles Handmultimeter mit integrierter Wärmebildkamera
Teledyne FLIR
DM286
ab € 711,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen