Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR TA60 Luftfühler -40 bis +240°C Fühler-Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W754871
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     TA60
EAN/GTIN:
     0793950377604
Suchbegriffe:
Luftfühler
Luftmessfühler
Stabmessfühler
Temperaturfühler
Kann in Verbindung mit dem Steckadapter zu Temperaturmessungen auch mit vielen Multimetern genutzt werden.
Schnelle Temperaturmessungen in einem weiten Temperaturbereich (-40 bis +240 °C) möglich.
Sichere Adapter-Verbindung von Thermoelement-Buchse nach Bananen-Stecker.
Features:
Fühler-Typ K
-40 bis +240 °C
Mini TE-Stecker, 4 mm Stecker
Lieferumfang:
Steckadapter.
Weitere Informationen:
Messbereich Temperatur (max.):
+240 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-40 °C
Fühler-Typ:
K
Anschluss:
Mini TE-Stecker + 4 mm Stecker
Produkt-Art:
Luftfühler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,45*
€ 28,51*
€ 6,90*
ab € 20,99*
€ 28,53*
€ 8,95*
ab € 20,66*
€ 28,81*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 22,92*
€ 30,88*
Frei Haus
ab € 25,05*
€ 33,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Teledyne FLIR
CM44-NIST
ab € 276,77*
Sonstiges
Teledyne FLIR
CM46-NIST
ab € 323,47*
Sonstiges
Teledyne FLIR
DM166
ab € 443,02*
Sonstiges
Teledyne FLIR
DM166-NIST
ab € 649,76*
Sonstiges
FLIR Systems
CM44
ab € 133,59*
Sonstiges
FLIR Systems
CM46
ab € 183,79*
Sonstiges
Teledyne FLIR
DM286
ab € 712,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.