Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Jalousie
>
Jalousiesteuerung
>
Temperatursensor
>
Artikel
Adapter, -40 bis 1200 °C, TA60
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-22K0082
Hersteller:
FLIR Systems
Herst.-Nr.:
TA60
EAN/GTIN:
4099891470425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftfühler
Luftmessfühler
Stabmessfühler
Temperaturfühler
Thermoelement, TA60, FLIR TA60 ist ein Thermoelement mit Adapter. Fügen Sie dieses Thermoelement zu Ihrem FLIR Zubehör hinzu, um die Funktionalität und Vielseitigkeit Ihrer Instrumente zu erweitern. Dieses Zubehör ist gemäß den neuesten Normen und den strengsten anwendbaren Standards zertifiziert. Dieses Thermoelement mit Adapter kommt mit einer 2-jährigen Garantie.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Adapter
max. Temperatur:
1200 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0059 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Messtechnik
>
Umweltmesstechnik
>
Temperaturfühler und Temperaturindikatoren
Weitere Suchbegriffe:
Temperaturtransmitter
,
Temperaturmessumformer
,
Temperatursensor
,
Thermoelement
,
Thermoelemente
,
thermoelement k
,
temperaturfühler
,
Automation
,
Fühler
,
Sensor
,
Temperaturmesssonde
,
Temperatursonde
,
Temperatur-Tastkopf
,
Thermometersonde
,
Messtechnik
,
Measurement Technology
,
Messgerät
,
Messinstrument
,
Messsystem
,
Messgerätezubehör
,
Zubehör für Messgeräte
,
Messsonde
,
Umwelt- und Kraftmessgerät
,
Temperaturmessgerät
,
Thermomessgerät
,
Thermometer
,
Sonde
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,31*
€ 31,48*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,36*
€ 31,50*
Lager 269
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 23,04*
€ 31,52*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 22,97*
€ 32,49*
Lager 115
Frei Haus
ab € 24,94*
€ 34,12*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CM44-NIST | Stromzangenmultimeter, Hand, 60A/400A AC 600V AC/DC, D = Ø 30 mm, Temperatur Typ K, NIST
Teledyne FLIR
CM44-NIST
ab € 276,64*
Sonstiges
CM46-NIST | Stromzangenmultimeter, Hand, 60A/400A AC/DC 600V AC/DC, D = Ø 30 mm, Temperatur Typ K, NIST
Teledyne FLIR
CM46-NIST
ab € 322,26*
Sonstiges
DM166 | TRMS-Multimeter, 4 Stellen, integr. 80 x 60 px Wärmebilddetektor
Teledyne FLIR
DM166
ab € 441,34*
Sonstiges
DM166-NIST | Multimeter, Hand 4 Stellen, TRMS, 10 Funktionen, Wärmebildkamera 80x60px, -10 °C bis 150°C, IP40
Teledyne FLIR
DM166-NIST
ab € 645,15*
Sonstiges
FLIR CM44 DMM STROMMESSZANGE MAN. 400A 5/6-STELLIG
FLIR Systems
CM44
ab € 137,07*
Sonstiges
FLIR CM46 Stromzange digital CAT IV 300 V, CAT III 600V Anzeige (Counts): 6000
FLIR Systems
CM46
ab € 184,06*
Sonstiges
Flir DM286 | Industrielles Handmultimeter mit integrierter Wärmebildkamera
Teledyne FLIR
DM286
ab € 711,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen