Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboardmarker 28, Rundspitze, Strichstärke 1,5 - 3 mm, non-permanent/trocken


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/edd28rt_a02.jpg
images/web_details/edd28rt_a02.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     273-EDD28RT
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-28002
EAN/GTIN:
     4004764918171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Ideal zum Schreiben und Markieren auf geschlossenen Oberflächen, z. B. Whiteboards / emaillierte Whiteboards und Glas. Auch für Flipcharts geeignet.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
GTIN:
4004764918171
Herstellerartikelnummer:
4-28002
Hersteller-Name:
edding
Marke:
edding
Produkttypbezeichnung:
EcoLine
Artikelbezeichnung:
Whiteboardmarker
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Strichstärke:
1088142138 | 1,5-3 mm
nachfüllbar:
CAA016
Clip vorhanden:
CAA016
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
CAA016
Spitze austauschbar:
CAA016
Kappe umsteckbar:
CAA016
Farbe:
rot
Ausführung:
Kunststoffschaft
Anreißer (Online):
Boardmarker 28 Rund, 1,5 - 3 mm, rot
Aufzählung (Online):
Kunststoffteile vom e-28/29 insgesamt zu mindestens 90 % aus recyceltem Material (83 % post-consumer) Klimaneutrales Produkt gemäß ClimatePartner-ID 13742-1910-1001 Papieretikett nachfüllbar, Spitze auswechselbar trocken abwischbar von fast allen geschlossenen Oberflächen geruchsarme Tinte ohne Zusatz von Butylacetat Cap-off: einige Tage offen lagerfähig
Kurzbeschreibung (Online):
Whiteboardmarker 28, Rundspitze, Strichstärke 1,5 - 3 mm, non-permanent/trocken abwischbar, nachfüllbar, rot
Langbeschreibung (Online):
Ideal zum Schreiben und Markieren auf geschlossenen Oberflächen, z. B. Whiteboards / emaillierte Whiteboards und Glas. Auch für Flipcharts geeignet.
Ursprungsland:
DE

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Permanent Marker, Permanentmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, permanentmarker edding, permanent marker, Board-Marker, Glasboardmarker, Glas-Boardmarker, Glasboard-Marker, Tafel-Schreiber, Glastafelschreiber, Glastafel-Schreiber, Glas, Glasmagnetboardmarker, Glas-Magnetboard-Marker, Weißwandmarker, Weißwand-Marker, Weißwandschreiber, Weißwand-Schreiber, Whiteboardschreiber, Whiteboard-Schreiber
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
137
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,71*
€ 1,26*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,74*
€ 1,31*
3 Tage
393
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,76*
€ 1,35*
2 Tage
274
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,81*
€ 1,44*
Lager 273
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,81*
€ 1,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-28360N
ab € 5,32*
Zubehör
edding
4-BMA1
ab € 9,80*
Zubehör
edding
4-BMA2
ab € 7,72*
Zubehör
edding
4-BMA3
ab € 9,23*
Zubehör
edding
4-BMA4
ab € 9,70*
Zubehör
edding
4-BT30002
ab € 3,13*
Zubehör
edding
4-BTK25002
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.