Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Haftmagnet, Ø: 24mm, rot, Haftkraft: 300g (bis zu 4 Blatt 80g/qm), Packu


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
images/web_details/frahm2001rt_a1.jpg
images/web_details/frahm2001rt_a1.jpg
images/web_details/frahm1099_s1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-FRAHM2001RT
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HM20 01
EAN/GTIN:
     4016946051835
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Kühlschrank-Magnet
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Format:
Ø 24 mm
Tragkraft:
300 g bis zu 4 Blatt 80 g/qm
Anreißer (Online):
Haftmagnet, Ø: 24mm, rot
Kurzbeschreibung (Online):
Franken Haftmagnet, Ø: 24mm, rot, Haftkraft: 300g (bis zu 4 Blatt 80g/qm), Packung à 10 Stück
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Kühlschrankmagnet, Rundmagnet, franken haftmagnet durchmesser 24mm, rundmagnet, rundmagnet rot, Magnete, Kraftmagnete, Haltemagnete, Magnethalter, Tafelmagnete, Tafel-Magnete, Blockmagnete, Rundmagnete, Haftmagnete, Glasboardmagnete, Glasboard-Magnete, Hakenmagnete, Signalmagnete, Clipmagnete, Clip-Magnete, Boardmagnete, Board-Magnete, Kühlschrankmagnete, Kühlschrank-Magnete, Whiteboardmagnete, Whiteboard-Magnete, Würfelmagnete, Würfel-Magnete, Dauermagnete, Takkis, Magnetpads
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1450
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,0896*
€ 0,173*
Lager 273
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 0,79*
€ 1,46*
1 Tag
308
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,39*
€ 2,42*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,07*
€ 3,53*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,46*
€ 1,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,40*
€ 1,67
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,04*
€ 1,24
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,91*
€ 1,08
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,79*
€ 0,94
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,79* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
SC929012
ab € 92,20*
Ähnlich
Franken
SC921218
ab € 177,96*
Ähnlich
Franken
SC924560
ab € 30,24*
Ähnlich
Franken
SC926090
ab € 47,55*
Ähnlich
Franken
SC918012
ab € 48,40*
Ähnlich
Franken
SC911216
ab € 95,54*
Ähnlich
Franken
SC913040
ab € 11,80*
Ähnlich
Franken
SC914060
ab € 15,82*
Ähnlich
Franken
SC916080
ab € 22,68*
Ähnlich
Franken
SC3003
ab € 56,53*
Ähnlich
Franken
SC3009
ab € 67,00*
Ähnlich
Franken
SC3005
ab € 72,40*
Ähnlich
Franken
SC3007
ab € 65,52*
Ähnlich
Franken
SC3004
ab € 70,81*
Ähnlich
Franken
SC3006
ab € 105,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.