Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Haftmagnet
>
Artikel
Magnet rund, 24 mm, 300 g, 10 Stück, rot
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 690
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-029279015
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
HM2001
EAN/GTIN:
4016946051835
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Kühlschrank-Magnet
Magnet. Sonderform: rund. Für bis zu 4 Blatt DIN A4, 80 g/qm. Größe (B x H) oder (?): 24 mm. Tragfähigkeit: 300 g. Farbe: rot. Ausführung des Inhalts mit Packung: Karton mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Größe:
Ø 24 mm
Inhalt:
10 Stück
Haftkraft:
300 g
... >
Lager 690
>
Planungstafeln,Magnete,Flip Chart und Zubehöre
>
Magnete und Planungsmaterialien
Weitere Suchbegriffe:
Kühlschrankmagnet
,
Rundmagnet
,
franken haftmagnet durchmesser 24mm
,
rundmagnet
,
rundmagnet rot
,
Haftmagnete
,
Rundmagnete
,
Zubehör für Plantafeln
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
8 Tage
1450
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,0896*
€ 0,173*
Lager 273
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 0,79*
€ 1,46*
Lager 690
1 Tag
308
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,39*
€ 2,42*
Lager 639
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,07*
€ 3,53*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Whiteboard U-Act!Line® Emaille, Aluminiumahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Franken
SC929012
ab € 92,20*
Ähnlich
Whiteboard U-Act!Line® Emaille, Aluminiumahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Franken
SC921218
ab € 177,96*
Ähnlich
Whiteboard U-Act!Line® Emaille, Aluminiumahmen, 600 x 450 mm, weiß
Franken
SC924560
ab € 30,24*
Ähnlich
Whiteboard U-Act!Line® Emaille, Aluminiumahmen, 900 x 600 mm, weiß
Franken
SC926090
ab € 47,55*
Ähnlich
Whiteboard U-Act!Line® Stahl, Aluminiumahmen, 1200 x 800 mm, weiß
Franken
SC918012
ab € 48,40*
Ähnlich
Whiteboard U-Act!Line® Stahl, Aluminiumrahmen, 1600 x 1200 mm, weiß
Franken
SC911216
ab € 95,54*
Ähnlich
Whiteboard U-Act!Line® Stahl, Aluminiumrahmen, 400 x 300 mm, weiß
Franken
SC913040
ab € 11,80*
Ähnlich
Whiteboard U-Act!Line® Stahl, Aluminiumrahmen, 600 x 400 mm, weiß
Franken
SC914060
ab € 15,82*
Ähnlich
Whiteboard U-Act!Line® Stahl, Aluminiumrahmen, 800 x 600 mm, weiß
Franken
SC916080
ab € 22,68*
Ähnlich
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Franken
SC3003
ab € 56,53*
Ähnlich
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Franken
SC3009
ab € 67,00*
Ähnlich
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Franken
SC3005
ab € 72,40*
Ähnlich
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 1800 x 900 mm, weiß
Franken
SC3007
ab € 65,52*
Ähnlich
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Franken
SC3004
ab € 70,81*
Ähnlich
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Franken
SC3006
ab € 105,56*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen