Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet rund, 24 mm, 300 g, 10 Stück, rot FRANKEN HM2001


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Magnet rund, 24 mm, 300 g, 10 Stück, rot FRANKEN HM2001
Magnet rund, 24 mm, 300 g, 10 Stück, rot FRANKEN HM2001
Magnet rund, 24 mm, 300 g, 10 Stück, rot FRANKEN HM2001
Magnet rund, 24 mm, 300 g, 10 Stück, rot FRANKEN HM2001
Magnet rund, 24 mm, 300 g, 10 Stück, rot FRANKEN HM2001
Magnet rund, 24 mm, 300 g, 10 Stück, rot FRANKEN HM2001
Artikel-Nr.:
     639-029279015
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HM2001
EAN/GTIN:
     4016946051835
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Kühlschrank-Magnet
Magnet. Sonderform: rund. Für bis zu 4 Blatt DIN A4, 80 g/qm. Größe (B x H) oder (⌀): 24 mm. Tragfähigkeit: 300 g. Farbe: rot. Ausführung des Inhalts mit Packung: Karton mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Breite:
24
Farbe:
rot
Höhe:
24
Tragfähigkeit:
300
Tragfähigkeit [in g, Dezimal]:
300
Weitere Suchbegriffe: Kühlschrankmagnet, Rundmagnet, franken haftmagnet durchmesser 24mm, rundmagnet, rundmagnet rot, 18412787, 212282, HM 2001, FRAHM2001, MAGNETE 24MM, MAGNETE, RUNDMAGNET, ROT, HM2001, 8801852, FRA HM2001, MAGNET FRANKEN GMBH, MAGNET Ø24MM RT 10/1, 1900401, Haftmagnete, Rundmagnete
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1450
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,0898*
€ 0,1722*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 0,78*
€ 1,45*
2 Tage
308
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,39*
€ 2,41*
Lager 639
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,07*
€ 3,51*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,51*
€ 4,18
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,60*
€ 3,09
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 2,07*
€ 2,46
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,07* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
SC929012
ab € 92,00*
Ähnlich
Franken
SC921218
ab € 177,81*
Ähnlich
Franken
SC924560
ab € 30,36*
Ähnlich
Franken
SC926090
ab € 47,74*
Ähnlich
Franken
SC918012
ab € 48,32*
Ähnlich
Franken
SC911216
ab € 96,35*
Ähnlich
Franken
SC913040
ab € 11,88*
Ähnlich
Franken
SC914060
ab € 15,86*
Ähnlich
Franken
SC916080
ab € 22,72*
Ähnlich
Franken
SC3003
ab € 56,62*
Ähnlich
Franken
SC3009
ab € 66,99*
Ähnlich
Franken
SC3005
ab € 72,64*
Ähnlich
Franken
SC3007
ab € 65,01*
Ähnlich
Franken
SC3004
ab € 70,75*
Ähnlich
Franken
SC3006
ab € 105,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.