Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latexhandschuhe Grip, puderfrei, Gr. 10/XL, weiß, 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/frm2670_a01.jpg
images/web_details/frm2670_a01.jpg
images/web_details/frm2675_a02.jpg
Artikel-Nr.:
     273-FRM2670
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     2670
EAN/GTIN:
     4015544267037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Der puderfreie Latexhandschuh Grip von Hygostar ist ist aus einem schweren Latex gefertigt und extra griffig dank seiner texturierten Oberfläche. Der beständige Latexhandschuh hält die Hände seines Trägers sicher vor Lösungsmitteln und Chemikalien. Der Grip-Handschuh ist mit einer guten Passform konzipiert und überzeugt daher mit seinem guten Feingefühl. Außerdem besitzt der Einweghandschuh einen Rollrand, der abfließende Tropfen bei erhobenen Händen auffängt.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausführung:
Grösse 10 / XL
Anreißer (Online):
Latexhandschuhe Grip, puderfrei, Gr. 10/XL
Aufzählung (Online):
schweres Latex, puderfrei, unsteril besonders griffig dank texturierter Oberfläche gegen Lösungsmittel und Chemikalien beständig elastisch, gute Passform für ein gutes Tastempfinden mit Rollrand beidhändig passend Zweckbestimmung Fremdschutz (Schutz vor Keimübertragung) im Kranken- und Pflegebereich Einsatzbereich: Lebensmittelverarbeitung, Gastro, Labor, Industrie, Pharmazie und medizinische Zwecke
Kurzbeschreibung (Online):
Latexhandschuhe Grip, puderfrei, Gr. 10/XL, weiß, 100 Stück
Langbeschreibung (Online):
Der puderfreie Latexhandschuh Grip von Hygostar ist ist aus einem schweren Latex gefertigt und extra griffig dank seiner texturierten Oberfläche. Der beständige Latexhandschuh hält die Hände seines Trägers sicher vor Lösungsmitteln und Chemikalien. Der Grip-Handschuh ist mit einer guten Passform konzipiert und überzeugt daher mit seinem guten Feingefühl. Außerdem besitzt der Einweghandschuh einen Rollrand, der abfließende Tropfen bei erhobenen Händen auffängt.
Ursprungsland:
ID
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,38*
€ 5,20*
Lager 273
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,25*
€ 5,20*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,12*
€ 5,71*
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,41*
€ 6,17*
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,61*
€ 6,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,20*
€ 6,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,70*
€ 5,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,25*
€ 3,87
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,25* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
2676
ab € 3,26*
Ähnlich
Franz Mensch
2675
ab € 3,25*
Ähnlich
Franz Mensch
2671
ab € 3,25*
Ähnlich
Franz Mensch
2677
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.