Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Tecno Superior, DIN A3, 80g/qm, ultraweiß, Packung à 500 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
images/web_details/ina88322185_a1.jpg
images/web_details/ina88322185_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-INA88322185
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011537
EAN/GTIN:
     4011211074557
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Premium Kopierpapier für höchste Anforderungen. Holzfreies, hochweißes Kopierpapier, matt. Für anspruchsvolle Korrespondenz und Präsentationen mit gestochen scharfem Schriftbild und farbigen Grafiken. Geeignet für Kopierer, Laser und Inkjetdrucker. Mit ColorLok®-Technologie für schnellere Trocknung und lebendigere Farben. Packung à 500 Blatt. FSC®-zertifiziert. Weißegrad: 170.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
DIN A3
Abmessungen:
(H x B) 420 x 297 mm
Anreißer (Online):
Tecno Superior Kopierpapier, DIN A3, 80g/qm, ultraweiß, 500 Blatt
Kurzbeschreibung (Online):
Kopierpapier Tecno Superior, DIN A3, 80g/qm, ultraweiß, Packung à 500 Blatt
Langbeschreibung (Online):
Premium Kopierpapier für höchste Anforderungen. Holzfreies, hochweißes Kopierpapier, matt. Für anspruchsvolle Korrespondenz und Präsentationen mit gestochen scharfem Schriftbild und farbigen Grafiken. Geeignet für Kopierer, Laser und Inkjetdrucker. Mit ColorLok®-Technologie für schnellere Trocknung und lebendigere Farben. Packung à 500 Blatt. FSC®-zertifiziert. Weißegrad: 170.
Ursprungsland:
AT
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, druckerpapier a3 weiß 80g, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a3, Kopierpapiere, Druckpapiere, Druckerpapiere, Kopiererpapiere, Schreibpapiere, Multifunktionspapiere, Farbkopiererpapiere, Universalpapiere, Inkjetpapiere, Inkjet-Papiere, Ink-Jet-Papiere, Tintendruckerpapiere, Tintendrucker-Papiere, Tintenstrahldruckerpapiere, Tintenstrahldrucker-Papiere, Laserpapiere, Laser-Papiere
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 8,82*
€ 12,47*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 8,31*
€ 12,61*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 9,54*
€ 14,68*
1 Tag
2
1
€ 4,95*
ab € 10,23*
€ 15,17*
9 Tage
8
1
€ 5,87*
ab € 11,38*
€ 16,90*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,68*
€ 17,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,51*
€ 17,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,45*
€ 16,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,57*
€ 14,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,22*
€ 14,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,54*
€ 11,35
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01908* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100011529
ab € 5,35*
Ähnlich
Inapa
2100011538
ab € 4,50*
Ähnlich
Inapa
2100011530
ab € 3,33*
Ähnlich
Inapa
2100011534
ab € 4,61*
Ähnlich
Inapa
2100011483
ab € 4,16*
Ähnlich
Inapa
2100011485
ab € 8,30*
Ähnlich
Inapa
2100011532
ab € 6,80*
Ähnlich
Inapa
2100011533
ab € 4,61*
Ähnlich
Inapa
2100011535
ab € 20,62*
Ähnlich
Inapa
2100011536
ab € 4,57*
Ähnlich
Inapa
€ 6,71*
Ähnlich
k.A.
720920
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.